Voorzien van 4 aanlashaken voor stabiele ophanging. Conservering RAL 2004 (oranje). Tonnage-aanduiding. Zwart-gele veiligheidsstrepen aan de uiteinden. Haken met veiligheidsklep.
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Maximale bedrijfslast WLL
2000 kg
Breedte
800 mm
Lengte
800 mm
Bouwhoogte
200 mm
Gewicht
29 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€1.634,22excl. BTW
/ stuk
€1.977,41incl. BTW
Levering doorgaans binnen 9 dagen
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.