Kussenblok
Binnendiameter | 55 mm |
---|---|
Bevestigingsafstand tussen de gaten | 171 mm |
Ashoogte | 63,5 mm |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
---|---|
Binnendiameter | 55 mm |
Bevestigingsafstand tussen de gaten | 171 mm |
Ashoogte | 63,5 mm |
Hoogte | 122 mm |
Lengte | 218 mm |
Totale breedte lager | 55,6 mm |
Serie | SSUCP200 |
Gewicht | 3,8 kg |
Aantal gaten | 2 |
Breedte | 60 mm |
op voorraad: binnen 24 uur verzonden