Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(118.547)
Tooling & Verspaning
(100.821)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(98.073)
Gereedschappen & Meettechniek
(50.675)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(74.501)
Onderhoud & Reparatie
(4.923)
Lastechniek
(2.348)
Bevestiging & Montage
(71.430)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.781)
Pneumatiek
(71.833)
Hydrauliek
(9.803)
Afdichtingstechniek
(211)
Meet- en regeltechniek
(2.250)
Slangen en leidingsystemen
(3.350)
Filtering en onderhoud
(548)
Afsluiters
(986)
Vloeistofpompen
(7.476)
Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
< Terug
Rubix Categorieën
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
Industriepompen
Vloeistofpompen
Centrifugaalpompen
Andere centrifugaalpompen
GRUNDFOS POMP NKE 80-200/179S2A1F2AE-SBQQE
GRUNDFOS POMP NKE 80-200/179S2A1F2AE-SBQQE
NKE Serie 2000
Referenties
grundfos:
NKE 80-200/179S2A1F2AE-SBQQE
rubix:
A0110908
fabrikant:
99539607
ean:
5713830750865
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 80-200/179S2A1F2AE-SBQQE
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
€
7.402,32
excl. BTW
/
stuk
€
8.956,81
incl. BTW
Levering doorgaans binnen
3
dagen
Varianten wijzigen (47)
Voeg toe aan winkelwagen
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
GRUNDFOS POMP NKE 50-125/121S2A1F2AE-SBQQE
GRUNDFOS POMP TPD 32-180/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
GRUNDFOS POMP CRE3-8 A-FGJ-A-E-HQQE 1x200-240 60Hz
GRUNDFOS POMP CRN64-2 A-F-G-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
EBARA POMP DWO/A 150M 1,1KW-230V-50HZ-IE3
GRUNDFOS POMP TPE 80-150/4-A-F-A-BQQE 3X400 50Hz
GRUNDFOS POMP CR20-05 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
GRUNDFOS POMP CR20-05 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50 Hz
GRUNDFOS POMP TP 100-240/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
GRUNDFOS POMP TPE2 50-60-N-A-F-A-BQQE 1x230V PN16
GRUNDFOS POMP TP 50-90/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
CALPEDA POMP NM 40/25B/C 11KW-400/690V-50HZ-IE3
GRUNDFOS POMP CME 1-7 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N
GRUNDFOS POMP TPE2 D 100-150-N-A-F-A-BQQE 1x230V PN10
GRUNDFOS POMP CRE3-4 A-A-A-E-HQQE 1x200-240 60Hz