Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(118.547)
Tooling & Verspaning
(100.821)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(98.073)
Gereedschappen & Meettechniek
(50.675)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(74.501)
Onderhoud & Reparatie
(4.923)
Lastechniek
(2.348)
Bevestiging & Montage
(71.430)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.781)
Lijmen
(1.092)
Zelfklevende tapes en beschermfolies
(2.231)
Bevestigingsmaterialen
(49.662)
Bedieningselementen
(17.555)
Ijzerwaren bouw
(718)
Bekijk Bevestiging & Montage
Bouten
(9.408)
Moeren
(2.620)
Ringen
(4.391)
Draadstangen, studbolts, helicoils en afstandbus
(2.216)
Schroeven
(24.598)
Verankeringsmateriaal
(530)
Pennen, spieën & bussen
(3.763)
Haak -en oogproducten
(711)
Klinknagelbevestigingen
(1.138)
Nagels en nieten
(54)
Metaaldraden en -kabels
(1)
Assortiment bevestigingsmateriaal
(52)
Klemmateriaal
(178)
Bekijk Bevestigingsmaterialen
< Terug
Rubix Categorieën
Bevestiging & Montage
Bevestigingsmaterialen
Haak -en oogproducten
Haak-producten
Puntduim
ELVZ PUNTDUIM ART.4 20MM
ELVZ PUNTDUIM ART.4 20MM
Puntduim artikel 4 Elektrolytisch verzinkt
Referenties
fabory:
17080.000.020
rubix:
08962956
ean:
8712547014434
Technische samenvatting
Materiaal/afwerking
Staal
Diameter
2,4
mm
Zie alle specificaties
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : ELVZ PUNTDUIM ART.4 20MM
Puntduim artikel 4 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
100
Logistiek gewicht
0,79
g
Materiaal/afwerking
Staal
Diameter
2,4
mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
€
13,38
excl. BTW
/ 100
stuks
€
16,19
incl. BTW
Levering doorgaans binnen
4
dagen
Varianten wijzigen (6)
Voeg toe aan winkelwagen
Maak een PDF van het product
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
ELVZ PUNTDUIM ART.4 60MM
ELVZ PUNTDUIM ART.4 25MM
ELVZ PUNTDUIM ART.4 50MM
ELVZ PUNTDUIM ART.4 40MM
ELVZ PUNTDUIM ART.4 30MM
ELVZ PUNTDUIM ART.4 60MM
SPARTEX 8.8 4K-KOPBOUT D479 M16X80
MUSKETON GEGALVANISEERD 5/8 X 80 MM 110-16N
SPARTEX 8.8 4K-KOPBOUT D479 M20X60
SPARTEX 8.8 4K-KOPBOUT D479 M20X70
SPARTEX RVS A4 SNELSCHAKEL VOOR KETTING 9645 10MM
4.6 HAMERKOPBOUT D186B M20X140
ELVZ PUNTDUIM ART.4 25MM
4.6 HAMERKOPBOUT D186B M12X100
SPARTEX 8.8 4K-KOPBOUT D479 M16X50