LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 273 FLACON 50 ML


Remnet sterk 273

Referenties
loctite:273
rubix:A0102251
fabrikant:232552
ean:5010266273303

Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADBORGING 273 FLACON 50 ML


LOCTITE® 273 is een anaeroob schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte, ontworpen voor de permanente borging en afdichting van schroefdraadverbindingen, met name op grote bouten en tappen van maat M25 en groter. De ééncomponentformule op basis van dimethacrylaatester hardt snel uit bij afwezigheid van lucht en biedt een betrouwbare borging tegen schokken en trillingen. De rode vloeibare consistentie en gemiddelde viscositeit maken het product eenvoudig aan te brengen zonder mengen. De fluorescentie onder UV-licht vergemakkelijkt visuele inspecties. LOCTITE® 273 is ideaal voor toepassingen in omgevingen met hoge mechanische belastingen.

Specificaties:
- Technologie: acrylaat.
- Chemische aard: dimethacrylaatester.
- Fysieke vorm: vloeibaar.
- Kleur: rood.
- Fluorescentie: zichtbaar onder UV-licht.
- Viscositeit bij 25 °C: 400 – 600 mPa.s.
- Brookfield viscositeit RVT @ 25 °C: 5.000 – 10.000 mPa.s.
- Soortelijk gewicht, @ 25.0 °C: 1.1.
- Uithardingstype: anaeroob.
- Sterkte: hoog.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Zorgt voor permanente borging en afdichting van schroefdraadverbindingen;
- Beschermt tegen schokken en trillingen en voorkomt loskomen;
- Snelle uitharding zonder mengen of activator nodig;
- Fluorescentie onder UV-licht voor eenvoudige kwaliteitscontrole;
- Hoge sterkte, geschikt voor veeleisende toepassingen;
- Ideaal voor grote bouten en tappen vanaf maat M25;
- Gemakkelijk aan te brengen dankzij gemiddelde viscositeit.

Toepassingen

LOCTITE® 273 is ideaal voor het borgen en afdichten van schroefdraadverbindingen die worden blootgesteld aan hoge mechanische belastingen. Dit product wordt met name aanbevolen voor sectoren zoals machinebouw, industrieel onderhoud, de auto-industrie en luchtvaart. Het wordt toegepast op bouten, tappen en metalen verbindingen met grote diameter en garandeert een betrouwbare bevestiging, zelfs bij trillingen of aanzienlijke temperatuurschommelingen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud50 ml
Gewicht50 g
Minimale temperatuur-55 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,63 excl. BTW
/ stuk
86,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden