Slagmoersleutel 1200W-1000Nm
Maximaal koppel | 1000 N.m |
---|---|
Gewicht | 8,6 kg |
Draadloos | Nee |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
---|---|
Logistieke afmetingen (D x B x H) | 382x110x290 mm |
Logistiek gewicht | 8600 g |
Maximaal koppel | 1000 N.m |
Gewicht | 8,6 kg |
Draadloos | Nee |
Aansluiting | 1 '' |
Onbelast toerental | 1400 rpm |
Levering doorgaans binnen 6 dagen