Demontabele slinger. Verzinkt huis met verzinkte drum (DL-2500 en DL-3500 met zwarte drum). Geharde tandwielen. De 408 kg, 499 kg en 635 kg uitvoeringen hebben een pal die in een richting werkt met vrijloopstand. De 1134 kg en 1589 kg uitvoeringen zijn tevens met een handbediende rem uitgerust. Standaard levering. Exclusief staalkabel. BELANGRIJK: Niet geschikt om mee te hijsen.
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Maximale bedrijfslast WLL
825 kg
Diameter kabel
7 mm
Gewicht
8 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€115,28excl. BTW
/ stuk
€139,49incl. BTW
op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.