Verstelbare hendels, schroefbout, roestvrij staal
Draaddiameter | 30 mm |
---|---|
Materiaal/afwerking | Staal |
Lengte | 20 mm |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
---|---|
Logistiek gewicht | 29 g |
Draaddiameter | 30 mm |
Materiaal/afwerking | Staal |
Lengte | 20 mm |
Hoogte | 31 mm |
Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Levering doorgaans binnen 9 dagen