MILWAUKEE DOP 1/2 VERLENGSTUK VERGRENDELEND 76MM 4932480936
1/2˝ vergrendelbare verlengstukken
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480936
Rubix:A0878676
Fabrikant:4932480936
EAN:4058546412210

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 VERLENGSTUK VERGRENDELEND 76MM 4932480936
Dop 1/2" verlengstuk vergrendelend 76 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | ½″ '' |
| Lengte | 76 mm |
| Type | vergrendelend verlengstuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 21,50
€ 20,90 excl. BTW
/ stuk
€ 25,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
