< Terug
Mechanische aandrijving

Mechanische aandrijving

Ontdek het uitgebreide assortiment van Rubix BNL aan producten en componenten voor aandrijftechniek, waaronder lagervet, smeermiddelen, V-riemen, tandriemen en modulaire riemen om aandrijvingen soepel te laten werken.

Lagertechniek

Rubix BNL biedt innovatieve hulpmiddelen voor lagertechniek, accessoires en componenten zoals gewrichtslagers, zware lagerhuizen, rollagers en onderhouds- en serviceproducten van topmerken.

Lineairtechniek

Ons assortiment lineairtechniek omvat hoogwaardige as- en rolgeleidingen, eenvoudig te installeren lineaire rail- en geleidingshardware en innovatieve modules en lagertechniek van gerenommeerde fabrikanten.

Aandrijvingen en transportbanden

Vind een verscheidenheid aan aandrijfcomponenten, waaronder inductiemotoren, 2-fase en 3-fase motoren, omvormers, frequentieregelaars, AC- of DC-motoren en hoog- of laagspanningsmotoren van merken als Vogel, Weg, Siemens, Parker, Festo en Mecaline.

Riemen en kettingen

Rubix BNL levert meer dan 4.500 aandrijfriemen, bijna 3.000 v-snaren, een brede selectie riemschijven en accessoires en gereedschap van topkwaliteit voor het hanteren en installeren van riemschijven en riemen. Wij bieden ook een breedt assortiment kettingen, kettingwielen, plaatwielen en nuttige accessoires.

Koppelingen en verbindingselementen

Ontdek hoogwaardige koppelingen en verbindingselementen zoals bussen, naven, vergrendelingselementen, verbindingen, assen, koppelingen, klauw- en rubberkoppelingen en boogtandkoppelingen in onze online shop.

Mechanische afdichting

Ons assortiment mechanische afdichtingen omvat statische afdichtingen zoals Quad-ringen, einddeksels, koorden, USIT rings en ring- en balgkits, en dynamische afdichtingen zoals asafdichtingsverbindingen, asbeschermingshulzen, v-ringen en speciale, combinatie- en overgangsafdichtingen.

Dempingstechniek

Rubix BNL biedt hoogwaardige dempingstechniek producten zoals stootdempers, schokdempers, trillingsdempers en veren van gerenommeerde fabrikanten tegen concurrerende prijzen.

Mechanische smeringstechniek

Onze categorie mechanische smeringstechniek omvat diverse artikelen en systemen voor het smeren van machines en apparatuur, waaronder gefluoreerde polyetherproducten, gespecialiseerde lithium- en calciumhoudende middelen en minerale lithiumolie voor diverse toepassingen.

Filter opties
Categorieën
  • lagertechniek (47899)
  • riem -en kettingtechniek (31894)
  • afdichtingstechniek aandrijving (13574)
  • askoppelingstechniek (2974)
  • lineair techniek (1828)
  • dempingtechniek (1739)
  • aandrijvingen en rollenbanen (1348)
  • smeertechniek aandrijving (696)
  • Merk / Fabrikant
  • 3m
    (4)
  • abb
    (1)
  • ace
    (1259)
  • action seals
    (3)
  • akn
    (1870)
  • akn from mecaline
    (593)
  • allen-bradley
    (1)
  • brand logo

    35.955 Product (en) met 101.952 variant (s):

    Sortering
    brand logo
    brand logo

    TIMKEN 66462 CUP

    • timken:66462
    • rubix:03384951
    • ean:0053893359694
    • Binnendiameter:53,975 mm
    • Buitendiameter:117,475 mm
    • Breedte:33,338 mm
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 75,73 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    MECALINE V-SNAARSCHIJF SPA 236-2 TL 2517

    • mecaline:02SPA236
    • rubix:A0053349
    • ean:3660338290442
    • Profiel:spa
    • Richtdiameter:236 mm
    • Tapse bus:2517
    Bekijk 34 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 105,46 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    GATES V-SNAAR PJ 1150-16 MICRO-V

    • gates:PJ1150/16 453J16 MICROV
    • rubix:A0677478
    • fabrikant:946520300
    • ean:5414465518201
    • Profiel:pj
    • Lengte:1150 mm
    • Aantal ribben:16
    Bekijk 899 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 75,75 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    OPTIBELT RIBBENBAND PK 1460-7 RIBS

    • optibelt:7 PK 1460 RB
    • rubix:02068089
    • fabrikant:1945173
    • ean:4014486129090
    • Profiel:pk
    • Lengte:1460 mm
    • Aantal ribben:7
    Bekijk 5 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 55,88 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    FAG NJ 217 E/XL/TVP2 CILINDERLAGER EENRIJIG

    • fag:NJ217-E-XL-TVP2
    • rubix:03017540
    • fabrikant:0167346370000
    • ean:4012801227858
    • Binnendiameter:85 mm
    • Buitendiameter:150 mm
    • Breedte:28 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 191,55 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    OPTIBELT V-SNAAR 22X3450 C136

    • optibelt:22 X 3450
    • rubix:02011986
    • fabrikant:1506209
    • ean:4014486037968
    • Profiel:c/22
    • Riemaanduiding:c136
    • Binnenlengte:3450 mm
    Bekijk 119 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 70,85 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    OPTIBELT TANDRIEM T10 410 16 ALPHA POWER

    • optibelt:16 T10 / 410 AP
    • rubix:02067286
    • fabrikant:1999817
    • ean:4014486383607
    • Profiel:t10
    • Werklengte:410 mm
    • Breedte riem:16 mm
    Bekijk 475 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 25,57 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF 23124 CC/W33 TONLAGER TWEERIJIG

    • skf:23124 CC/W33
    • rubix:03045924
    • fabrikant:35938
    • ean:7316576656200
    • Binnendiameter:120 mm
    • Buitendiameter:200 mm
    • Breedte:62 mm
    Bekijk 6 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 646,29 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Groefkogellager NSK 6208ZZC3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm

    • nsk:6208ZZC3
    • rubix:03488258
    • fabrikant:6208ZZC3 N
    • ean:00029176014871
    • Binnendiameter:40 mm
    • Buitendiameter:80 mm
    • Breedte:18 mm
    Bekijk 7 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 23,32 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF NJ 2332 ECML/HB3L4BC3 CILINDERLAGER EENRIJIG

    • skf:NJ 2332 ECML/HB3L4BC3
    • rubix:03800247
    • ean:7316575242459
    • Binnendiameter:160 mm
    • Buitendiameter:340 mm
    • Breedte:114 mm
    Bekijk 3 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 4.531,86 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    O-RING 81,92X5,33 FPM80 (VITON)

    • dichtomatik:67205143
    • rubix:04057446
    • fabrikant:67205143
    • Binnendiameter:81,92 mm
    • Snoerdikte:5,33 mm
    • Materiaal:fkm/fpm
    Bekijk 1056 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 14,77 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF 22340 CC/W33 TONLAGER TWEERIJIG

    • skf:22340 CC/W33
    • rubix:03048052
    • fabrikant:35466
    • ean:7316576603358
    • Binnendiameter:200 mm
    • Buitendiameter:420 mm
    • Breedte:138 mm
    Bekijk 7 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 7 dagen
    € 4.092,76 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    GATES V-SNAAR SPZ 1450 DELTA NARROW

    • gates:SPZ1450 DELTA NARROW
    • rubix:02223570
    • fabrikant:962461450
    • ean:5414465308345
    • Profiel:spz
    • Bovenbreedte:10 mm
    • Richtlengte:1450 mm
    Bekijk 294 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 17,02 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    GATES TANDRIEM GT3 5MGT 750 15 POWERGRIP

    • gates:GT3 750 5MGT 15
    • rubix:02301132
    • fabrikant:940055215
    • ean:5414465312984
    • Profiel:5mgt
    • Werklengte:750 mm
    • Breedte riem:15 mm
    Bekijk 384 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 31,73 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    O-RING 278,77X5,33 EPDM70/ZWAVEL

    • dichtomatik:67027421
    • rubix:04056779
    • fabrikant:67027421
    • Binnendiameter:278,77 mm
    • Snoerdikte:5,33 mm
    • Materiaal:epdm
    Bekijk 634 andere varianten van dit product
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 16,14 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    GATES TANDRIEM T5 1075 4 SYNCHRO-POWER

    • gates:PU T5 1075 4
    • rubix:A0678365
    • fabrikant:776221081
    • ean:5414465505836
    • Profiel:t5
    • Werklengte:1075 mm
    • Breedte riem:4 mm
    Bekijk 1515 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    € 9,74 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF Z 004 F LAMELLENDICHTING

    • skf:Z 004 F
    • rubix:03476409
    • fabrikant:30388
    • ean:7316570383287
    • Type:afdichtplaat
    Bekijk 57 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 8,94 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    BOX O-RING NBR90 INCH A 340ST

    • dichtomatik:67014366
    • rubix:04117545
    • fabrikant:67014366
    • Materiaal:nbr
    • Shore-hardheid A:90 Shore
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 58,17 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Kegellager Timken H239640-902A1, Buitendiameter: 320.675 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 85.725 mm

    • timken:H239640-902A1
    • rubix:03325908
    • ean:0053893065922
    • Binnendiameter:177,8 mm
    • Buitendiameter:320,675 mm
    • Breedte:85,725 mm
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 12.920,01 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    OPTIBELT TANDRIEM T5 480 6 ALPHA POWER

    • optibelt:6 T5 / 480 AP
    • rubix:A0655269
    • fabrikant:1957319
    • ean:4014486368987
    • Profiel:t5
    • Werklengte:480 mm
    • Breedte riem:6 mm
    Bekijk 554 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 12,34 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    GMN FK 6207 VRIJLOOPLAGER

    • gmn:FK 6207
    • rubix:03441084
    • Binnendiameter:35 mm
    • Buitendiameter:72 mm
    • Breedte:17 mm
    Bekijk 5 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 184,80 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    SKF OLIEKEERRING 40X55X7 HMSA10 RG

    • skf:40X55X7 HMSA10 RG
    • rubix:04084324
    • fabrikant:512109
    • ean:7316572033746
    • Binnendiameter:40 mm
    • Buitendiameter:55 mm
    • Breedte:7 mm
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    € 3,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    QUAD-RING 59,92X3,53 FPM70 (VITON)

    • dichtomatik:67056896
    • rubix:04117443
    • fabrikant:67056896
    • Binnendiameter:59,92 mm
    • Snoerdikte:3,53 mm
    • Shore-hardheid A:70 Shore
    Bekijk 123 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    € 6,75 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    Vierpuntslager SKF QJ 212, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 22 mm

    • skf:QJ 212
    • rubix:03475470
    • fabrikant:18081
    • ean:7316577295613
    • Binnendiameter:60 mm
    • Buitendiameter:110 mm
    • Breedte:22 mm
    Bekijk 65 andere varianten van dit product
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    € 126,88 excl. BTW
    / stuk
    24 items van 35955
    brand logo