Tooling & Verspaning

Op zoek naar spiraalboren, verspanend gereedschap of gereedschapsystemen voor geavanceerde CNC bewerkingscentra, draaibanken of freesmachines? Rubix BNL biedt een uitgebreid assortiment van topkwaliteit boor-, verzink-, ontbraam-, wisselplaat-, snij-, frees- en zaaggereedschappen van gerenommeerde fabrikanten tegen concurrerende prijzen. 


Boorprogramma

Rubix BNL heeft hoogwaardige boorgereedschappen en toebehoren op voorraad, waaronder professionele boren voor handboormachines , volhardmetaal spiraalboren, HSS-spiraalboren, boorkoppen, boorhouders  met wisselplaten en boorpunten, precisie machine- en handruimers. Deze gereedschappen worden aan u geleverd vanuit diverse A-merken zoals: Walter, Sandvik, Dormer, Iscar en Mitsubishi.

Freesprogramma

Ontdek ons topklasse assortiment voor freesgereedschappen, met HSS- en volhardmetaalschachtfrezen, wisselplaatfrezen maar ook hoogwaardige PKD- en CBN frezen.

Verzink- en ontbraamgereedschappen

Ons uitgebreide assortiment omvat verzinkboren, ontbraamgereedschap, kantenfrezen, concaaffrezen, terugvlak verzinkboren, kantfreesmachines en afbraamfrezen van bekende merken voor efficiënte verzink-, afschuin- en ontbraamprojecten.

Gereedschap voor draaibanken 

Vind draaigereedschappen zoals: buitendraaibeitels voor langsdraaien, boorbeitels voor inwendig gebruik, in- en afsteekbeitels, beitels voor kopsteken en draadsnijbeitels. 

Zagen

Ons assortiment zagen biedt cirkelzaagbladen uit HSS en met gesoldeerd hardmetaal maar ook bandzagen voor nagenoeg iedere toepassing voor de beste prestaties en prijzen.

Draadsnijden

Rubix BNL levert draadsnijgereedschapen waaronder hand- en machinetappen, roltappen, en gespecialiseerde draadfrezen voor CNC toepassingen gemaakt uit HSS/E en hardmetaal in zowel gecoate en ongecoate uitvoering. Topkwaliteit tegen aantrekkelijke prijzen.

Stempel-, kartel-, frees-, wals- en graveerapparatuur

Ontdek ponsen in verschillende lettertypes en patronen, (profiel) brootsen, graveergereedschap en precisiemarkeergereedschap voor professioneel gebruik. 

Spuitgietapparatuur

Kies uit gerenommeerde spuitgietapparatuur en toebehoren, waaronder hoogwaardige spuitmonden, schroeven, spindels, thermokoppels en meer van gerenommeerde fabrikanten. 

Halfproducten

De categorie halfproducten van Rubix BNL biedt een divers aanbod van gereedschap, van specialistische sets en losse tangen tot spanners, klemmen, gespen, omsnoeringsbanden en automatische omsnoeringsmachines. 

Machine opnames en toebehoren

Ontdek een groot assortiment spanmiddelen en toebehoren voor gereedschapsmachines, waaronder opnames voor roterende gereedschappen (VDI, SK, HSK en MK), nulpuntspansystemen, koel- en smeersystemen, machine klemmen , werkplaatsinrichting, rondloopapparaten en meer.

Erodeer toebehoren

Wij leveren een uitgebreid assortiment erodeergereedschappen zoals bijvoorbeeld elektrodehouders en erodeerdraad van betrouwbare en erkende industriële merken.

Schuurmiddelen

Vind hoogwaardige schuur- en slijpmiddelen bij Rubix BNL, zoals vijlen, borstels, schuurbanden en lamellenschijven, stiftfrezen, stiftstenen en slijpstenen voor nauwkeurige afwerking, polijsten en superfinishing.

Filter opties
Categorieën
  • Wisselplaat Gereedschap (22923)
  • Boren (18754)
  • Schuurmiddelen (11573)
  • Frezen (9557)
  • Toebehoren voor bewerkingsmachines (8553)
  • Draadsnijden (7619)
  • Multi-operationele bewerking (2329)
  • Ruimers (2329)
  • Zagen (756)
  • Verzinken, afschuinen, ontbramen (348)
  • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren (70)
  • Halffabrikaten (69)
  • Uitrusting voor elektro-erosie (42)
  • Spuitgietuitrusting (26)
  • Smeermiddel voor bewerking (17)
  • Merk / Fabrikant
  • 3M
    (2129)
  • Abicor Binzel
    (3)
  • Amecoil
    (2)
  • AMF
    (163)
  • Araldite
    (1)
  • Bahco
    (1230)
  • Bessey
    (16)
  • brand logo

    56.871 Product (en) met 87.454 variant (s):

    Sortering
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen3

    CUTLINE SET 3 HSS HANDTAPPEN M20.0 X 2.0 885244

    • Levering doorgaans binnen 44 dagen
    • giss cutline:885244
    • rubix:A0177989
    • ean:3660338385452
    684,50 excl. BTW
    / 5 sets
    brand logo
    brand logo
    • Typedestaco voet tbv 624 mm - 624106-m

    DESTACO VOET TBV 624 MM - 624106-M

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • destaco:624106-M
    • rubix:42013770
    13,34 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    COROMANT ADAPTER HSK -DOORN HA10-Q22D-048-213

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • sandvik coromant:HA10-Q22D-048-213
    • rubix:A0427546
    • fabrikant:7092105
    • ean:7323221240691
    5.322,60 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter20 mm
    • Asdiameter6 mm

    PFERD STIFTSTEEN KE 2032/6 AR 30 O 5V KEGEL

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • pferd tools:KE 2032 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
    • rubix:23085326
    • fabrikant:32208273
    • ean:4007220102688
    43,50 excl. BTW
    / 10 stuks
    brand logo
    brand logo

    COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMG 16 04 08-QM 4415

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • sandvik coromant:TNMG 16 04 08-QM 4415
    • rubix:A0459106
    • fabrikant:7860544
    • ean:7323225045599
    147,10 excl. BTW
    / 10 stuks
    brand logo
    brand logo
    • Lengte10 mm
    • Breedte115 mm

    NORTON HANDPAD 115X10000 F2543 VFINE A

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • norton:77696042073
    • rubix:A0036592
    • ean:3157629543986
    58,27 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Type plaatjen123j2-0500-0004-tm1125
    • Groefbreedte5 mm
    • Schakering1125

    COROMANT COROCUT DRAAIWISSELPLAAT N123J2-0500-0004-TM 1125

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • sandvik coromant:N123J2-0500-0004-TM1125
    • rubix:20104791
    • fabrikant:5736293
    381,90 excl. BTW
    / 10 stuks
    brand logo
    brand logo
    • Boordiameter15 mm
    • Totale lengte133 mm
    • Snijlengte68 mm

    COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1500-50-A0A 1220

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • sandvik coromant:R840-1500-50-A0A1220
    • rubix:A0429989
    • fabrikant:5748268
    • ean:11495772
    422,40 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Type plaatjescmt09t312-kr3225
    • Groefbreedte9,525 mm
    • Schakering3225

    COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 09 T3 12-KR 3225

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • sandvik coromant:SCMT09T312-KR3225
    • rubix:A0455058
    • fabrikant:6868275
    • ean:7323220263929
    121,10 excl. BTW
    / 10 stuks
    brand logo
    brand logo
    • Diameter borstel178 mm

    PFERD BORSTEL ROND ASG RBG 17806/22,2 PIPE ST 56Z

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • pferd tools:RBG 17806/22,2 PIPE ST 0,50 56Z
    • rubix:23088217
    • fabrikant:43303801
    • ean:4007220751077
    321,70 excl. BTW
    / 10 stuks
    brand logo
    brand logo

    COROMANT ADAPTER CAPTO -KRIMP C6-391.19-14 085

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • sandvik coromant:C6-391.19-14085
    • rubix:A0434984
    • fabrikant:5730091
    506,85 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter schroefdraad5 mm
    • Typemetrische doorvoergaten
    • Met koelspraynee

    DORMER HSS-E MACHINETAP EP11 M5 X 0.5

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • dormer:EP11M5X.5
    • rubix:20023492
    • ean:7320760137659
    43,33 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typemetrische blinde boringen
    • Met koelspraynee

    PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H DL ALU N20219-M6

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • walter prototyp:N20219-M6
    • rubix:A0185967
    • fabrikant:6476078
    • ean:4042446247966
    30,68 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Boordiameter19 mm
    • Totale lengte131 mm
    • Snijlengte60,3 mm

    COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-1900-30-A1A 1220

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • sandvik coromant:R840-1900-30-A1A1220
    • rubix:A0429943
    • fabrikant:5748149
    704,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Boordiameter10 mm
    • Materiaal mantelcarbide
    • Punthoek140 °

    ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICP 100 IC908 5506634

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • iscar:ICP 100 IC908
    • rubix:A0509719
    • fabrikant:5506634
    102,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Model0123.1066x30
    • Lengte30 mm
    • Kleurgrijs

    KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X30 ZINK ZILVER K0123.1066X30

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • kipp:K0123.1066X30
    • rubix:A0787377
    • ean:4059245096565
    13,72 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Minimumdiameter26 mm
    • Verhouding lengte/boordiameter5,21689
    • Snijlengte139,03 mm

    COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2600-26LX125-5

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • sandvik coromant:870-2600-26LX125-5
    • rubix:A0432927
    • fabrikant:6425990
    626,40 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Schakering1125
    • Profielf
    • Richtinglinker

    COROMANT COROTHREAD 266 WISSELPLAAT 266LG-16UN01A130M 1125

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • sandvik coromant:266LG-16UN01A130M1125
    • rubix:A0452213
    • fabrikant:5781835
    316,80 excl. BTW
    / 10 stuks
    brand logo
    brand logo
    • Diameter19,05 mm
    • Z2 mm
    • Diameter handvat18,5 mm

    COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES RA390-019EH20-11L

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • sandvik coromant:RA390-019EH20-11L
    • rubix:A0444127
    • fabrikant:6416912
    362,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    COROMANT ADAPTER HSK -COROTURN SL70 392.T100SL70RF

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • sandvik coromant:392.T100SL70RF
    • rubix:A0433772
    • fabrikant:6078814
    729,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER SVVCN 2020K-16 3601080

    • Levering doorgaans binnen 3 dagen
    • iscar:SVVCN 2020K-16
    • rubix:20753188
    • fabrikant:3601080
    136,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter10 mm
    • Type schachtcilindrisch
    • Diameter handvat10 mm

    CUTLINE D.10 R2,0 FREES ALU Z3 RADIUS STRAIGHT 893443

    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    • giss cutline:893443
    • rubix:A0401318
    • ean:3660338459177
    23,97 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Boordiameter12 mm
    • Totale lengte102 mm
    • Snijlengte37 mm

    TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-12

    • Levering doorgaans binnen 11 dagen
    • walter titex:A1149XPL-12
    • rubix:20687342
    • fabrikant:5236382
    • ean:4031132263991
    53,98 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter80 mm
    • Dikte50 mm
    • Korrel150

    3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P 150 80 X 50 X 6 STIFT

    • Levering doorgaans binnen 53 dagen
    • 3m:P64525
    • rubix:23038663
    • fabrikant:7000074940
    • ean:54046719325547
    286,40 excl. BTW
    / 40 stuks
    24 items van 56871
    brand logo