Lastechniek
Rubix BNL biedt hoogwaardige lastoebehoren en materialen van gerenommeerde fabrikanten. Rubix BNL voldoet aan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 45001:2018 en biedt alles wat nodig is voor eenvoudige tot complexe lasprojecten. Het assortiment lasproducten omvat las- en snijmachines, las- en snijaccessoires, toevoegmaterialen, weerstandslassen en solderen.
Las- en snijmachines
Rubix BNL biedt een selectie van eersteklas lasmachines en apparatuur voor plasmalassen, autogeen lassen (MIG, TIG, MAG), afgeschermd elektrodebooglassen en ondergedompeld booglassen van internationaal erkende fabrikanten. Vind lastoortsen, aardingsklemmen, plasmasnijders, elektrodeklemmen, gasstroomtesters, gasverspreiders, moeren, gereedschap, startpakketten en reparatiesets.
Accessoires voor lassen en snijden
De Rubix BNL selectie van las- en snijaccessoires omvat aanstekers, handruimers, buizen, detailstroombranders, doppen, kabels, veren voor toortsen, cilinders, adapters, en anti-spatsprays en -vloeistoffen, geschikt voor zowel beginners als ervaren professionals.
Toevoegmateriaal
Vind een verscheidenheid aan ondersteunende metalen en elektroden die essentieel zijn voor lassers, waaronder betrouwbare en goedgekeurde producten voor TIG-, MIG- en MAG-lassen, zoals professionele staven, draadstaven en elektrodehouders in verschillende maten en afmetingen.
Weerstandslassen
Rubix BNL biedt accessoires voor weerstandslassen, zoals elektrodehouders met een korte steel om de elektrodeklem in de kop aan te spannen, zodat u veilig kunt werken onder een hoek die uw hand uit de buurt van het lasbad houdt.
Solderen
Rubix BNL levert een breed assortiment soldeerbenodigdheden, waaronder toppers, poeders, pasta's, soldeeroplossingen, desoldeeraccessoires zoals pompen, soldeerbouten met temperatuurregeling en complete soldeerstations voor zowel experts als beginners in solderen.
Las- en snijapparaten
Vlamlassen, -verwarmen, -snijden
Lastoevoegmaterialen
Weerstandslassen
Stiftlassen
Plasmalassen
Luchtbehandeling
Solderen
1.597 Product (en) met 1.949 variant (s):
ESAB DRAADAANVOERROL 1.2 EN 1.6 MM VOOR ALUMINIUM DRAAD
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
- esab:0458824003
- rubix:24710562
- ean:7322371262003
GRIFFON SOLDEERVLOEISTOF S-65 KIWA FLACON 80 ML
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- griffon:1230142
- rubix:07060047
- ean:8710439911052
LINCOLN TIGDRAAD LNT 12 - 1.6 MM 5 KG
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
- lincoln electric:604245
- rubix:24041520
- ean:38712067014014
KEMPPI DRAADMONDSTUKADAPTER M8/PMT52W
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
- kemppi:4300390
- rubix:24762840
SPARTEX KERAM. GASCUP GR. 5 D8.0 (10N49)TIG 17/18/26 865800
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- spartex:865800
- rubix:24850269
- ean:3660338199950
LINCOLN MIGDRAAD LNM 316LSi 1.2 MM BS300 PLW 15 KG
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
- lincoln electric:581447
- rubix:24051156
- ean:8712067082302
BINZEL CONTACTTIP ALUMINIUM M6 - 0,8 14/15 CU 141.0002
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
- abicor binzel:141.0002
- rubix:24380798
- ean:4036584056849
BINZEL KLEMNIPPEL 2.0/4.0 MS V.LINER BLAUW EN ROOD- 131.0001
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
- abicor binzel:131.0001
- rubix:24380766
- ean:4036584024794
KEMPPI ADAPTER KORTE UTVOERING M8 PMT30-40
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
- kemppi:426964001
- rubix:24761502
ROEBUCK LASMAGNEET VARIABELE HOEK - 4972278
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
- roebuck:4972278
- rubix:10523800
CRC GREEN FORCE ANTI SPATMIDDEL WATERB. BIO WELD 20L 30606AA
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
- crc:ECO Bio Weld
- rubix:07028799
- fabrikant:30606-AA
- ean:5412386456350
BINZEL KERAMISCH GASMONDSTUK 5 9/20 L48 MM 701.0290
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
- abicor binzel:701.0290
- rubix:24381536
- ean:4036584076885
BINZEL KERAMISCH GASMONDSTUK 12 17/18/26 - 701.0114 - 10N44
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- abicor binzel:701.0114
- rubix:24360236
- ean:4036584080851
LINCOLN ELEKTRODEN LIMAROSTA 304L 4.0X450 MM PAK (85 ST)
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
- lincoln electric:557398
- rubix:24063534
- ean:8712067004755
SPARTEX ALUMINIUM LASDRAAD 1.2 MM MIG ER5356 - 860210
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- spartex:860210
- rubix:24850059
- ean:3660338151743
GRIFFON SOLDEERKWASTEN 1249905 (ZK=25ST)
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
- griffon:2158348327
- rubix:07060081
- ean:8710439008103
BINZEL CONTACTTIP M8 1.0 CUCRZR L=48MM VERLENGD
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- abicor binzel:M8 1.0 CUCRZR L=48MM VERLENGD
- rubix:A0408636
- fabrikant:140.1772
BINZEL ELEKTRODEHOUDER GASLENS 3.2 MM PRO BG1 - 776.0174
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
- abicor binzel:776.0174
- rubix:A0881035
- ean:4036584001733
SPARTEX WOLFRAAM ELEKTRODE LILA D.1,6X150 879840 (BL=10ST)
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- spartex:879840
- rubix:24850382
- ean:3660338333309
BINZEL EENOORKLEM 8,7 - 171.0002
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
- abicor binzel:171.0002
- rubix:24380936
- ean:4036584059468
ESAB CONTACTTIP M8X37 MM 1.2 MM CUCRZR
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
- esab:0468502007
- rubix:24710418
- ean:7330725006395
KEMPPI AANVOERROL GEKARTELD GEEL 1.6MM. (1) V-GROEF
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
- kemppi:W001061
- rubix:24761360
ESAB DRAADAANVOERROL 1.0 EN 1.2 MM VOOR ALUMINIUM DRAAD
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
- esab:0369557006
- rubix:24710556
- ean:7322370478061
BINZEL CONTACTTIP M6 - 1,6 - 401/501 CUCRZR 140.0558
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
- abicor binzel:140.0558
- rubix:24360156
- ean:4036584025722