Gereedschappen & Meettechniek

Rubix BNL biedt een uitgebreid assortiment hoogwaardige apparatuur en handgereedschap tegen concurrerende prijzen. De productcategorieën omvatten traditioneel gereedschap, elektrisch handgereedschap, pneumatisch gereedschap, meetinstrumenten en speciaal gereedschap.

Handgereedschap

Rubix BNL levert essentieel handgereedschap van A-merken voor bedrijven, productiefaciliteiten, magazijnen en werkplaatsen. De selectie omvat ring- en steeksleutels, doppen, moersleutels, schroevendraaiers, bankschroeven, tangen, zagen, scharen en vijlen.

Elektrisch handgereedschap

Rubix BNL richt zich op precisie en veiligheid en biedt elektrisch handgereedschap van gerenommeerde merken als Bosch, Metabo en Milwaukee. Het assortiment omvat boren, schroefmachines, nietmachines, spijkerpistolen, boorhamers, zagen, slijpmachines, schuurmachines, polijstapparatuur, knabbelscharen en plaatschaarapparatuur.

Pneumatisch gereedschap

Rubix BNL biedt zwaar pneumatische gereedschap van vertrouwde merken als Roebuck, Yakota, en Atlas Copco. De collectie bestaat uit montage- en demontageapparatuur, pneumatische zagen, hamers, en slijpmachines.

Overig gereedschap

Deze categorie omvat een verscheidenheid aan gereedschap en toebehoren voor dagelijks gebruik in diverse industrieën en amateur-handwerk, zoals grijptangen, polsband gereedschap, telescopische spiegels en multifunctioneel gereedschap.

Meet- en controle-instrumenten

Rubix BNL biedt meet- en controle-instrumenten van topkwaliteit die precisie en duurzaamheid garanderen. De selectie omvat innovatieve interne meetinstrumenten, micrometers, schuifmaten, diktemeters en dieptemeters.

Speciaal gereedschap

Rubix BNL richt zich op professionals in alle sectoren en levert gespecialiseerd gereedschap voor explosiepreventie en vakspecifiek gereedschap voor elektriciens en loodgieters. Monteurs en automonteurs kunnen gereedschap vinden voor olie verversen, remreparaties, accu-installaties en meer.

Filter opties
Categorieën
  • Handgereedschap (34756)
  • Meet- en controlegereedschap (6397)
  • Elektrisch handgereedschap (4488)
  • Speciaal gereedschap (4154)
  • Pneumatisch gereedschap (857)
  • Overig gereedschap (136)
  • Elektrohydraulische gereedschappen (85)
  • Laboratorium (6)
  • Merk / Fabrikant
  • 3M
    (62)
  • ABA
    (1)
  • ABB
    (3)
  • Abicor Binzel
    (4)
  • Action Seals
    (2955)
  • Action Tools
    (24)
  • Adler SPA
    (2)
  • brand logo

    26.803 Product (en) met 51.080 variant (s):

    Sortering
    brand logo
    brand logo
    • Aansluiting3/8 ''
    • Diameter62 mm
    • Lengte22 mm

    ACTION SD SNELWISSELAAR 3/8" X 7/16"HEX DO69111E14

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • action seals:DO69111E14
    • rubix:A0914223
    • fabrikant:DO69111E14
    • ean:8717981180578
    42,19 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    MAHR 16 EWR-C DIG.SCHUIFMAAT 150 MM 4103072

    • Levering doorgaans binnen 16 dagen
    • mahr:4103072
    • rubix:A0101893
    • ean:4059192002282
    313,50 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Vorm van de bekkengebogen
    • Diameter van de haken2,3 mm
    • Lengte215 mm

    KNIPEX BORGVEERTANG VOOR BINNENRING 44 21 J31

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • knipex:44 21 J31
    • rubix:10160042
    • ean:4003773033769
    17,44 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Schijfdiameter125 mm
    • Rotatiesnelheid5600 rpm
    • Gewicht5 kg

    MAKITA RECHTE SLIJPER 230 V GS5000

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • makita:GS5000
    • rubix:19112396
    • ean:0088381642262
    441,35 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aansluiting1/4 ''

    STAHLWILLE INSTEEK RATELKOP 725/4QR

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • stahlwille:58253004
    • rubix:10124322
    • fabrikant:725QR/ 4
    • ean:4018754139606
    102,81 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Meetbereik, minimaal0 mm
    • Meetbereik, maximaal150 mm

    MITUTOYO DIGITALE SCHUIFMAAT IP67 0-150 500-702-20

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • mitutoyo:500-702-20
    • rubix:A0214379
    • ean:4946368693910
    206,10 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aansluiting1/4 ''
    • Diameter10,7 mm
    • Lengte31,8 mm

    STAHLWILLE DOP 40ADV-7/32

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • stahlwille:01650014
    • rubix:10126120
    • ean:4018754001743
    15,46 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalabs

    BOSCH SYSTEEM ACC LS-T 92 367 X 315 X 92MM 1600A001RX

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • bosch:1600A001RX
    • rubix:A0956604
    • ean:3165140767576
    25,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aansluiting1/2 ''
    • Lengte67,5 mm

    STAHLWILLE OPSTEEKRATEL 522

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • stahlwille:13140000
    • rubix:10121752
    • ean:4018754013203
    166,29 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aansluiting1/2 ''
    • Diameter40 mm
    • Lengte83 mm

    STAHLWILLE 1/4 LANGE DOP 51A-1.1/4

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • stahlwille:03420056
    • rubix:10121305
    • ean:4018754127146
    38,30 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Gewicht145 g
    • Lengte145 mm

    KNIPEX KOMBINATIETANG 08 22 145

    • Levering doorgaans binnen 30 dagen
    • knipex:08 22 145
    • rubix:10169080
    • ean:4003773078968
    23,72 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    BAHCO HIJSTAS 60 L 3875-HB60

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • bahco:3875-HB60
    • rubix:10080004
    • ean:7314150187713
    74,51 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Dikte0,08 mm
    • Breedte12,7 mm
    • Lengte5 m

    CUTLINE VOELERBAND 0,08 MM LENGTE 5M BREEDTE 13 MM - 865115

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • giss cutline:865115
    • rubix:11263411
    • ean:3660338195099
    16,69 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typeplus stofafzuiging telescoop

    DEWALT SDS-PLUS STOFAFZUIGTELESCOOP D25301D-XJ

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • dewalt:D25301D-XJ
    • rubix:10134155
    • ean:5035048238462
    93,06 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    BAHCO SLAGDOP 1/4 10MM SB SBK6701M-10

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • bahco:SBK6701M-10
    • rubix:A0763378
    • fabrikant:SBK6701M-10
    • ean:7314150445233
    5,47 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Lengte570 mm
    • Openingscapaciteit70 mm

    KNIPEX HOEK PIJPTANG 45 GR 2 - 83 30 020

    • Levering doorgaans binnen 30 dagen
    • knipex:83 30 020
    • rubix:10162726
    • ean:4003773014263
    95,25 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    PFERD RIFFELVIJLENHOUDER RFH 180

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • pferd tools:RFH 180
    • rubix:23081341
    • fabrikant:12604224
    • ean:4007220015346
    70,90 excl. BTW
    / 10 stuks
    brand logo
    brand logo
    • Typemilwaukee nagels therm. verzinkt d-kop 90mm sc3 (pk=2200st)

    MILWAUKEE NAGELS THERM. VERZINKT D-KOP 90MM SC3 (PK=2200ST)

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • milwaukee:4932492615
    • rubix:A0650807
    • fabrikant:4932492615
    • ean:4058546419820
    157,87 excl. BTW
    / pak
    brand logo
    brand logo
    • Diameter76 mm

    BOSCH GATZAAG MET ADAPTER B LINE MULTI MAT 76MM 2608594527

    • Levering doorgaans binnen 13 dagen
    • bosch:2608594527
    • rubix:A0890572
    • fabrikant:2608594527
    • ean:6949509252685
    22,33 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Meetbereik, minimaal0 mm
    • Meetbereik, maximaal1000 mm

    MITUTOYO DIGITALE SCHUIFMAAT CFC-40"G 552-314-10

    • Levering doorgaans binnen 86 dagen
    • mitutoyo:552-314-10
    • rubix:A0214467
    • ean:4946368583051
    1.763,10 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Lengte1700 mm
    • Breedte340 mm
    • Handvatessen

    BLADVORK OFFNER 5T VEERDUL, 45 CM BATSETEEL 130

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • rubix-nl:811165
    • rubix:11309924
    • ean:8712129111650
    73,64 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo

    BAHCO DOP 1/2 16MM SB SB7800DM-16

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • bahco:SB7800DM-16
    • rubix:A0767241
    • ean:7314150104512
    5,66 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Lengte200 mm

    MITUTOYO ABSOLUTE DIGITALE LINIAL 200 MM HOR.IP66 572-615

    • Levering doorgaans binnen 6 dagen
    • mitutoyo:572-615
    • rubix:A0275598
    • ean:4946368442006
    382,50 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aansluiting1 ''
    • Lengte200 mm
    • Diameter54 mm

    FACOM VERLENGSTUK 1" IMPACT NM.210A 200MM

    • Levering doorgaans binnen 9 dagen
    • facom:NM.210A
    • rubix:10103202
    • ean:3148516580993
    87,28 excl. BTW
    / stuk
    24 items van 26803
    brand logo