Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
Rubix BNL biedt een ruime keuze aan producten en services voor vloeistofoverdracht, perslucht, en procesinstallaties , waaronder hydraulische koppelingen, geassembleerde pneumatische schakelkasten, pneumatische cilinders, , afsluiters, kogelkranen, slangen, filters, pompen en actuators van gerenommeerde merken zoals Festo, Ari , SMC, Parker, Spirax, Grundfos, Burkert, Asco , JC Valves, Wika, Norgren en Samson.
Pneumatiek
Met onze unieke klantenkennis, onze specialistische expertise in uw regio en kwaliteitsproducten van onze fabrikanten zijn wij u graag van dienst. Al uw producten zoals ventielen, cilinders , lineaire geleidingen verzorgen we graag voor u. We ondersteunen ook in duurzaamheidsvraagstukken zoals een luchtlekkage onderzoek.
Hydrauliek
Het uitgebreide assortiment omvat hoogwaardige componenten zoals naadloze precisie buis, bijbehorende snijringkoppelingen, leiding beugels, geassembleerde slangen, ventielen, flenzen, kogelkranen, filtratie en accumulators. Ondersteund door het Technical Center Geeve Hydraulics van Rubix.
Afdichtingen
Rubix BNL biedt een breed scala aan afdichtingsproducten voor procesinstallaties en we kijken graag mee naar toepassingsgebieden in alle sectoren. De keuze voor de juiste afdichting is erg belangrijk. We hebben in meerdere kwaliteiten standaard pakkingplaten, stopbuspakkingen, tri-clamp afdichtingen en flenspakkingen in zowel DIN als ANSI. Uiteraard kunnen we ook klantspecifieke afdichtingen verzorgen.
Meet- en regeltechniek
Met jarenlange ervaring ondersteunt Rubix BNL u met advies bij de componentkeuze. Door een breed assortiment kunnen wij u assisteren bij de keuze voor een debiet, flow, druk, niveau of bij temperatuur vraagstukken. U kunt hierbij denken aan manometers, flowmeters, flowsensoren, kijkglazen, thermometers en druksensoren.
Slangen en Compensatoren
Met de juiste keus en in elke toepassing kunnen wij de juiste slang selecteren voor uw voedings-, water-, stoom- of chemisch proces. Slangen worden geleverd op rol, of op lengte met geassembleerde koppelingen en mits noodzakelijk met een certificaat. Ook inspecteren wij uw voedingsmiddelen slangen om stilstand en deeltjes in uw producten te voorkomen. De compensatoren zetten wij in bij expansie, trillingen, lijn- of hoekfouten in uw leidingwerk.
Filtratie
Rubix BNL levert voor een nieuwe installatie en het onderhoud van filtratiesystemen een reeks procesfilters, hydraulische automotive filters, luchtfilters , ontstoffing filters en filterhuizen. Ondersteund door ons Technical Center EFC Filtration door middel van het ontwerpen en leveren van project oplossingen voor vloeistoffiltratie en olie & gas industrie.
Pompen
Wij adviseren u graag bij het verpompen van uw vloeistoffen, rekening houdend met temperatuur, viscositeit, medium, opvoerhoogte en capaciteit. Met ons multi brand aanbod is er altijd een oplossing voorhanden. Ondersteund door ons Technical Center Bedu Pompen gaan we graag met u in gesprek.
Meet- en regeltechniek
Slangen en leidingsystemen
Filtering en onderhoud
Vloeistofpompen
51.977 Product (en) met 107.676 variant (s):
SMC GELEIDE CILINDER MGPWM32TF-75
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
- smc:MGPWM32TF-75
- rubix:A0266334
- fabrikant:00977675
SMC 3/2 VENTIEL VX3344V-03-5DZ1-B
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
- smc:VX3344V-03-5DZ1-B
- rubix:05298231
- fabrikant:VX3344V-03-5DZ1-B
- ean:3618036515411
SMC COMPACT CILINDER CQ2B63-50DCZ
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
- smc:CQ2B63-50DCZ
- rubix:A0937776
- fabrikant:00797911
- ean:3618031556969
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1/2-D-7-DI-MAXI 192372
- Levering doorgaans binnen 21 dagen
- festo:LFR-1/2-D-7-DI-MAXI
- rubix:05092823
- fabrikant:192372
- ean:4052568151089
FESTO RADIAALGRIJPER DHRS-40-A 1310166
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
- festo:DHRS-40-A
- rubix:05124924
- fabrikant:1310166
- ean:4052568229634
METABO LUCHTVERDELINGSDOOS 2X3/4 BI 3X1/2' BI M. 901059691
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
- metabo:0901059691
- rubix:A0218440
- fabrikant:0901059691
- ean:4003665401713
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSF-1/8-6-B 153023 (130710)
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
- festo:QSF-1/8-6-B
- rubix:05117695
- fabrikant:153023
- ean:4052568031275
SMC PIN CILINDER CDJP2B6-20D
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
- smc:CDJP2B6-20D
- rubix:05260924
- fabrikant:00363499
- ean:3618035867337
SMC DIRECT GESTUURD 2/2 MAGNEETVENTIEL VX215MGAXB
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
- smc:VX215MGAXB
- rubix:A0632108
- fabrikant:VX215MGAXB
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-S-50-35-A-P-A 8092071
- Levering doorgaans binnen 18 dagen
- festo:ADN-S-50-35-A-P-A
- rubix:A0252112
- fabrikant:8092071
- ean:4052568301699
GRUNDFOS POMP NB125-315/277 AS-F2-A-BQQE
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
- grundfos:NB125-315/277 AS-F2-A-BQQE
- rubix:A0112468
- fabrikant:98975747
- ean:5712604548646
SMC 2/2 VENTIEL VXD232FZ1VK
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
- smc:VXD232FZ1VK
- rubix:05297945
LEGRIS SLANGPILAAR D7X1/8"BSPP NIKK 0931 07 10
- Levering doorgaans binnen 58 dagen
- parker:0931 07 10
- rubix:A0256591
- fabrikant:0931 07 10
- ean:0820099154923
SPIRAX CONDENSPOT THERMOSTATISCEH BTS7 1/2"BSP
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
- spirax sarco:BTMS 1/2"BSP
- rubix:A0518677
- fabrikant:1801100
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE10ZLR3/8ED71
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
- parker:GE10ZLR3/8ED71
- rubix:A0065645
- fabrikant:GE10ZLR3/8ED71
MECALINE KLEMRING SCHOTDOORVOER -14 - 859563
- Levering doorgaans binnen 44 dagen
- mecaline:859563
- rubix:06851316
- ean:3660338145612
PIAB S.PAF100NP60.TXX.01 9974436
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
- piab:9974436
- rubix:A0812979
- fabrikant:9974436
FESTO MINIGELEIDINGSCILINDER DFC-6-20-P-A-GF 189458
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
- festo:DFC-6-20-P-A-GF
- rubix:05097232
- fabrikant:189458
- ean:4052568150037
FESTO VERZORGINGSEENHEID MSB6-1/2:C3:J120:D14-WP 8042670
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
- festo:MSB6-1/2:C3:J120:D14-WP
- rubix:05132442
- fabrikant:8042670
- ean:4052568287054
FESTO SCHOKDEMPERHOUDER DSM-40-B 547904
- Levering doorgaans binnen 18 dagen
- festo:DSM-40-B
- rubix:05122164
- fabrikant:547904
- ean:4052568093099
ERMETO KRUISVERBINDING KOPPELING K28L71
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
- parker:K28L71
- rubix:28612047
- fabrikant:K28L71
SMC PARALLEL GRIJPER MHZJ2-6S
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
- smc:MHZJ2-6S
- rubix:05267588
- fabrikant:00260177
FESTO MAGNEETVENTIEL VZWF-B-L-M22C-N38-135-V-3AP4-10 1492383
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
- festo:VZWF-B-L-M22C-N38-135-V-3AP4-10
- rubix:05118142
- fabrikant:1492383
- ean:4052568237745
FESTO VENTIEL MET KEUZESCHAKELAAR VHEF-E-B53E-G18 8080980
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
- festo:VHEF-E-B53E-G18
- rubix:05117659
- fabrikant:8080980
- ean:4052568454258