BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 1.1/4 K7806Z-1.1/4
1/2" vierkante dopsleutels met imperiaal zeskantprofiel en fosfaatcoating
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:K7806Z-1.1/4
Rubix:A0771558
EAN:7314150137848

Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 1.1/4 K7806Z-1.1/4
Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. T = diepte binnenzeskant.
Sterke punten
1/2" Square Drive Deep Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 395 g |
| Aansluiting | 1-1/4 '' |
| Diameter | 43,8 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,81 excl. BTW
/ stuk
€ 22,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
