FACOM HAAKSLEUTEL SCHARNIEREND 126A.50 202MM
126A - Scharnierende haaksleutels
Zie technische informatieReferenties
Facom:126A.50
Rubix:10106284
EAN:3148511346952




Productdetails : FACOM HAAKSLEUTEL SCHARNIEREND 126A.50 202MM
De FACOM 126A scharnierende haaksleutel is ontworpen om een efficiënte en veelzijdige oplossing te bieden voor het vast- en losdraaien van moeren met gaten aan de zijkant. Dankzij de scharnierende constructie en het brede openingsbereik is dit gereedschap geschikt voor uiteenlopende toepassingen, met behoud van gebruikscomfort en precisie.
Kenmerken:
Deze sleutel onderscheidt zich door de scharnierende kop met geïntegreerde verende ring, die een soepele en betrouwbare werking garandeert, zelfs bij intensief gebruik. De geharde haken zorgen voor een optimale passing op specifieke moeren, waardoor het risico op wegglijden of beschadiging van onderdelen wordt beperkt. De afneembare stiften vergroten de veelzijdigheid van het gereedschap, terwijl de gesatineerde, verchroomde afwerking uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid biedt.
Specificaties:
• Toepassing: moeren met gaten aan de zijkant
• Mechanisme: scharnierende kop met verende ring
• Haken: afneembaar en gehard voor hoge slijtvastheid
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
• Ophangoog: ja
• Basismateriaal: staal
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt FACOM al generaties lang professionals op de bouwplaats, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, ruimtevaart, duikindustrie, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste verstelbare moersleutel tot de duizenden innovatieve referenties van vandaag is FACOM uitgegroeid tot het toonaangevende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan het verbeteren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De certificering "Origine France Garantie" bevestigt de inzet van Facom voor Franse productie, wat erkende expertise en onberispelijke kwaliteit garandeert.
Kenmerken:
Deze sleutel onderscheidt zich door de scharnierende kop met geïntegreerde verende ring, die een soepele en betrouwbare werking garandeert, zelfs bij intensief gebruik. De geharde haken zorgen voor een optimale passing op specifieke moeren, waardoor het risico op wegglijden of beschadiging van onderdelen wordt beperkt. De afneembare stiften vergroten de veelzijdigheid van het gereedschap, terwijl de gesatineerde, verchroomde afwerking uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid biedt.
Specificaties:
• Toepassing: moeren met gaten aan de zijkant
• Mechanisme: scharnierende kop met verende ring
• Haken: afneembaar en gehard voor hoge slijtvastheid
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
• Ophangoog: ja
• Basismateriaal: staal
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt FACOM al generaties lang professionals op de bouwplaats, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, ruimtevaart, duikindustrie, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste verstelbare moersleutel tot de duizenden innovatieve referenties van vandaag is FACOM uitgegroeid tot het toonaangevende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan het verbeteren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De certificering "Origine France Garantie" bevestigt de inzet van Facom voor Franse productie, wat erkende expertise en onberispelijke kwaliteit garandeert.
Sterke punten
• Scharnierende kop met verende ring voor een soepele werking
• Afneembare haken voor maximale flexibiliteit
• Geharde haken voor een lange levensduur en extra weerstand
• Breed openingsbereik van 15 tot 180 mm (afhankelijk van het model)
• Gesatineerde, verchroomde afwerking voor corrosiebestendigheid
• Afneembare haken voor maximale flexibiliteit
• Geharde haken voor een lange levensduur en extra weerstand
• Breed openingsbereik van 15 tot 180 mm (afhankelijk van het model)
• Gesatineerde, verchroomde afwerking voor corrosiebestendigheid
Toepassingen
Deze scharnierende haaksleutel is ideaal voor onderhouds-, reparatie- en montagewerkzaamheden waarbij moeren met gaten aan de zijkant moeten worden vast- of losgedraaid. Dit gereedschap is onmisbaar in mechanische werkplaatsen, industriële omgevingen, machineonderhoud en sectoren waar precisie en veiligheid essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 172 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 190x47x10 mm |
| Gewicht verpakking | 172 g |
| Opening | 50 |
| Lengte | 202 mm |
| Type | haaksleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Diameter | 4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,51 excl. BTW
/ stuk
€ 36,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden