FACOM WATERPOMPTANG DOORSTEEK SCHARNIER 250MM 181A.25CPEPB
181A - Waterpomptang met doorgestoken scharnier en vergrendeling
Zie technische informatieReferenties
Facom:181A.25CPEPB
Rubix:10105338
EAN:3148519165616





Productdetails : FACOM WATERPOMPTANG DOORSTEEK SCHARNIER 250MM 181A.25CPEPB
De FACOM 181A waterpomptang met doorgestoken scharnier en vergrendeling is bedoeld voor klem- en aandraaiwerk op metalen onderdelen. Deze tang is uitgerust met een snelle instelknop met veiligheidsvergrendeling en ergonomische bi-materiaal handgrepen die de bediening vergemakkelijken.
Kenmerken:
De FACOM 181A waterpomptang beschikt over een snelle instelknop waarmee de opening eenvoudig aan verschillende werkstukdiameters kan worden aangepast. Het tandheugelmechanisme met 12 standen zorgt voor een nauwkeurige afstelling en een stabiele klemkracht tijdens gebruik. De dicht bij elkaar liggende benen verhogen de klemkracht. De slanke kop met zelfklemmende vertanding maakt werken in krappe ruimtes eenvoudiger. De geharde tanden met een hardheid van 62 HRC bieden een hoge slijtvastheid. De tang is bovendien bestand tegen hoge torsie- en buigbelastingen.
Specificaties:
• Type: waterpomptang met doorgestoken scharnier en vergrendeling
• Mechanisme: tandheugel met 12 standen
• Tandenhardheid: 62 HRC
• Materiaal kop: chroom-vanadiumstaal
• Afwerking: mat verchroomd
• Type handgrepen: bi-materiaal
• Toepassingsmateriaal: metaal
Normen:
Voldoet aan ISO 8976, die de hoofdafmetingen van waterpomptangen en de testwaarden vastlegt om hun functionele geschiktheid te verifiëren overeenkomstig ISO 5744.
Kenmerken:
De FACOM 181A waterpomptang beschikt over een snelle instelknop waarmee de opening eenvoudig aan verschillende werkstukdiameters kan worden aangepast. Het tandheugelmechanisme met 12 standen zorgt voor een nauwkeurige afstelling en een stabiele klemkracht tijdens gebruik. De dicht bij elkaar liggende benen verhogen de klemkracht. De slanke kop met zelfklemmende vertanding maakt werken in krappe ruimtes eenvoudiger. De geharde tanden met een hardheid van 62 HRC bieden een hoge slijtvastheid. De tang is bovendien bestand tegen hoge torsie- en buigbelastingen.
Specificaties:
• Type: waterpomptang met doorgestoken scharnier en vergrendeling
• Mechanisme: tandheugel met 12 standen
• Tandenhardheid: 62 HRC
• Materiaal kop: chroom-vanadiumstaal
• Afwerking: mat verchroomd
• Type handgrepen: bi-materiaal
• Toepassingsmateriaal: metaal
Normen:
Voldoet aan ISO 8976, die de hoofdafmetingen van waterpomptangen en de testwaarden vastlegt om hun functionele geschiktheid te verifiëren overeenkomstig ISO 5744.
Sterke punten
• Snelle en veilige instelling dankzij de geïntegreerde vergrendelknop
• Minder vermoeidheid door ergonomische bi-materiaal handgrepen
• Verhoogde duurzaamheid dankzij geharde tanden (62 HRC)
• Krachtige en gecontroleerde aandraaiing door de doorgestoken geometrie
• Minder vermoeidheid door ergonomische bi-materiaal handgrepen
• Verhoogde duurzaamheid dankzij geharde tanden (62 HRC)
• Krachtige en gecontroleerde aandraaiing door de doorgestoken geometrie
Toepassingen
Deze waterpomptang is geschikt voor onderhouds-, montage- en reparatiewerkzaamheden aan metalen uitrustingen. Ze wordt gebruikt in productieateliers, industriële omgevingen en onderhoudsafdelingen. Dankzij de snelle afstelling biedt dit gereedschap een veelzijdige oplossing voor technici, monteurs en onderhoudsmedewerkers. Deze tang kan worden ingezet op buizen, koppelingen, moeren en constructiedelen, evenals voor snelle afstellingen bij tijdelijke assemblages.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 250 mm |
| Openingscapaciteit | 28 mm |
| Aantal posities | 12 |
| Gewicht | 360 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,55 excl. BTW
/ stuk
€ 35,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden