PFERD WERKPLAATSVIJL HALFROND PF 1152 200 K3 M/HEFT

200 mm H3 werkplaatsvijlen volgens DIN PF 1152

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PF 1152 200 H3
Rubix:23082160
Fabrikant:11213208
EAN:4007220541890
PFERD WERKPLAATSVIJL HALFROND PF 1152 200 K3 M/HEFT

Technische samenvatting

Vormhalfrond
Lengte200 mm
Handvatmet
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD WERKPLAATSVIJL HALFROND PF 1152 200 K3 M/HEFT


Halfronde vijl met tang en aan twee zijden geslepen. Vorm E volgens DIN 7261. Uitzonderlijke vijlprestaties dankzij de spiraalvorm van PFERD. PFERD produceert werkplaatsvijlen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Ze worden gekenmerkt door een lange levensduur en een uitstekende materiaalafname. Er zijn drie maatvarianten voor verschillende toepassingen beschikbaar. Maat 1: voor grof werk, grove materiaalafname Maat 2: universeel gebruik Maat 3: bewerkings- en afwerkingswerk De werkplaatsvijlen van PFERD zijn verkrijgbaar in industriële verpakking zonder handvat of in PF-verpakking met een ergonomisch vijlhandvat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vormhalfrond
Lengte200 mm
Handvatmet
Sectie20,0 x 6,0 mm
Aangepaste tariefcode82031000
€ 12,94 excl. BTW
/ stuk
€ 15,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen