Referenties
Dichtomatik:67020305
Rubix:04012849
Fabrikant:67020305

Productdetails : OLIEKEERRING 25X47X8 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,06 excl. BTW
/ stuk
€ 21,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
