Referenties
Dichtomatik:49403354
Rubix:04012890
Fabrikant:49403354

Productdetails : OLIEKEERRING 32X45X7 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,56 excl. BTW
/ stuk
€ 9,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden