Referenties
Dichtomatik:67020333
Rubix:04012901
Fabrikant:67020333

Productdetails : OLIEKEERRING 35X50X10 A/FPM (VITON)
Standaarduitvoering volgens DIN 3760 Met trekveer Zonder beschermlip Rubberen buitenmantel
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met een radiaal geplaatste afdichtlip voor het afdichten van assen. De dichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstevigingsring en een ringvormige spiraal-trekveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,06 excl. BTW
/ stuk
€ 21,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
