Referenties
Dichtomatik:67195425
Rubix:04012911
Fabrikant:67195425

Productdetails : OLIEKEERRING 36X50X7 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Binnendiameter | 36 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,06 excl. BTW
/ stuk
€ 21,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen