Referenties
Dichtomatik:67077494
Rubix:04013218
Fabrikant:67077494

Productdetails : OLIEKEERRING 4X12X6 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,45 excl. BTW
/ stuk
€ 16,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
