Referenties
Dichtomatik:67062538
Rubix:04013020
Fabrikant:67062538

Productdetails : OLIEKEERRING 56X80X8 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41 g |
| Binnendiameter | 56 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,55 excl. BTW
/ stuk
€ 34,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
