Referenties
Dichtomatik:67020429
Rubix:04013101
Fabrikant:67020429

Productdetails : OLIEKEERRING 80X110X12 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 87 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fepm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,56 excl. BTW
/ stuk
€ 34,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden