Referenties
Stahlwille:02151006
Rubix:10120808
EAN:4018754003273



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INBUSDOP 2049/6
De INHEX inbusdoppen van de Stahlwille 2049 serie zijn het ideale gereedschap voor het vast- en losdraaien van binnenzeskantbouten (CHC) op moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij de lange zeskantige inbus-schacht en de ⅜″ vierkantaandrijving zijn deze doppen perfect te combineren met ratels en momentsleutels, waardoor een gecontroleerde krachtoverbrenging en uitstekende toegankelijkheid worden gegarandeerd.
Kenmerken:
Deze inbusdoppen onderscheiden zich door de robuuste constructie en functionaliteit, speciaal ontworpen voor gebruik in krappe ruimtes. Ze combineren een mannelijke zeskantige inbussteel (Allen/BTR) met een interne ⅜″ vierkantaandrijving, waardoor ze eenvoudig te monteren zijn op standaardgereedschap. De lange uitvoering biedt extra reikwijdte om CHC-bouten te bereiken die diep verzonken of moeilijk toegankelijk zijn. De doppen zijn vervaardigd uit hoogwaardig chroomlegeringsstaal (Chrome-Alloy-Steel) en zijn voorzien van een verchroomde afwerking, wat zorgt voor optimale corrosiebestendigheid, duurzaamheid en langdurige prestaties.
Specificaties:
• Serie: 2049
• Bouttype: binnenzeskant (CHC)
• Aandrijving: ⅜″ binnenvierkant
• Profiel: mannelijke zeskantige inbus (Allen/BTR)
• Beschikbare maten: 4, 5, 6, 8 en 10 mm
• Totale lengte: 100 mm (4 tot 6)/120 mm (8 en 10)
• Lengte schacht: 68 mm (4, 5 en 6)/88 mm (8 en 10)
• Buitendiameter: 17,8 mm
• Gewicht: 45 g tot 106 g (afhankelijk van model)
• Materiaal: chroomlegeringsstaal
• Afwerking: verchroomd
Normen:
De INHEX inbusdoppen van de 2049 serie worden vervaardigd volgens de norm DIN 7422, waarmee strikte naleving van maatvoeringstoleranties, materiaalkwaliteit en mechanische eisen wordt gegarandeerd.
Merkinformatie:
Stahlwille werd opgericht in 1862 in Duitsland en is een toonaangevend merk in professioneel precisiegereedschap. Het staat wereldwijd bekend om de hoge kwaliteit van zijn producten en onderscheidt zich door innovatie, betrouwbaarheid en prestaties. Met een aanwezigheid in meer dan 90 landen is Stahlwille een vertrouwde partner voor de industrie, luchtvaart, auto-industrie en het onderhoud.
Kenmerken:
Deze inbusdoppen onderscheiden zich door de robuuste constructie en functionaliteit, speciaal ontworpen voor gebruik in krappe ruimtes. Ze combineren een mannelijke zeskantige inbussteel (Allen/BTR) met een interne ⅜″ vierkantaandrijving, waardoor ze eenvoudig te monteren zijn op standaardgereedschap. De lange uitvoering biedt extra reikwijdte om CHC-bouten te bereiken die diep verzonken of moeilijk toegankelijk zijn. De doppen zijn vervaardigd uit hoogwaardig chroomlegeringsstaal (Chrome-Alloy-Steel) en zijn voorzien van een verchroomde afwerking, wat zorgt voor optimale corrosiebestendigheid, duurzaamheid en langdurige prestaties.
Specificaties:
• Serie: 2049
• Bouttype: binnenzeskant (CHC)
• Aandrijving: ⅜″ binnenvierkant
• Profiel: mannelijke zeskantige inbus (Allen/BTR)
• Beschikbare maten: 4, 5, 6, 8 en 10 mm
• Totale lengte: 100 mm (4 tot 6)/120 mm (8 en 10)
• Lengte schacht: 68 mm (4, 5 en 6)/88 mm (8 en 10)
• Buitendiameter: 17,8 mm
• Gewicht: 45 g tot 106 g (afhankelijk van model)
• Materiaal: chroomlegeringsstaal
• Afwerking: verchroomd
Normen:
De INHEX inbusdoppen van de 2049 serie worden vervaardigd volgens de norm DIN 7422, waarmee strikte naleving van maatvoeringstoleranties, materiaalkwaliteit en mechanische eisen wordt gegarandeerd.
Merkinformatie:
Stahlwille werd opgericht in 1862 in Duitsland en is een toonaangevend merk in professioneel precisiegereedschap. Het staat wereldwijd bekend om de hoge kwaliteit van zijn producten en onderscheidt zich door innovatie, betrouwbaarheid en prestaties. Met een aanwezigheid in meer dan 90 landen is Stahlwille een vertrouwde partner voor de industrie, luchtvaart, auto-industrie en het onderhoud.
Sterke punten
• Verlengde reikwijdte voor eenvoudig bereik van diepliggende of verzonken CHC-bouten
• Perfecte compatibiliteit met ⅜″ vierkant gereedschap: ratels, momentsleutels, enz.
• Hoge slijtvastheid en corrosiebestendigheid dankzij chroomstaal
• Perfecte compatibiliteit met ⅜″ vierkant gereedschap: ratels, momentsleutels, enz.
• Hoge slijtvastheid en corrosiebestendigheid dankzij chroomstaal
Toepassingen
Deze inbusdoppen zijn ontwikkeld voor nauwkeurige werkzaamheden in industriële of technische omgevingen. Ze zijn ideaal voor onderhoudsprofessionals, monteurs en technici die werken aan machines, staalconstructies of industriële installaties met binnenzeskantbouten. Deze doppen zijn geschikt voor gebruik in krappe ruimtes zoals machineframes, schakelkasten of motorblokken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x18x100 mm |
| Logistiek gewicht | 57 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 100 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 6 mm |
| Model | 2049 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,04 excl. BTW
/ stuk
€ 13,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden