STAHLWILLE PLATTE RINGSLEUTEL 21 - 19 X 22
21-serie dubbelzijdige ringsleutels, Stahlwille
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:41051922
Rubix:10122807
EAN:4018754021369



Productdetails : STAHLWILLE PLATTE RINGSLEUTEL 21 - 19 X 22
StahlwilleSTABIL® recht, DIN 837/ISO 10103, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 9x31x209 mm |
| Logistiek gewicht | 109 g |
| Opening | 19x22 |
| Lengte | 210 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,22 excl. BTW
/ stuk
€ 24,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen