MASCOT WERKBROEK KNZ ACCELERATE 21879-330 ZWART MT 76C54
21879-330 Broek met kniebeschermerzakken Korte maat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:21879-330-09 76C54
Rubix:A0616157
Fabrikant:21879-330-09 76C54
EAN:5711074911912

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK KNZ ACCELERATE 21879-330 ZWART MT 76C54
• Het product is bestand tegen industrieel wassen.
• Licht materiaal.
• Verstelbare kniebeschermerzakken zodat kniebeschermers optimaal op de knie geplaatst kunnen worden.
• Standaard verkrijgbaar in drie verschillende beenlengtes, zodat u de beste pasvorm en optimale plaatsing van details voor uzelf kunt kiezen.
• Licht materiaal.
• Verstelbare kniebeschermerzakken zodat kniebeschermers optimaal op de knie geplaatst kunnen worden.
• Standaard verkrijgbaar in drie verschillende beenlengtes, zodat u de beste pasvorm en optimale plaatsing van details voor uzelf kunt kiezen.
Sterke punten
Licht materiaal. Dubbel- en drievoudig gestikte naden op het been. Ergonomisch gevormde broekspijp. Riemlussen. Voorbereid voor holsterzakken 19450-126, die met knopen worden bevestigd. Verborgen drukknopsluiting. Vlieg met rits. Voorzakken. Achterzakken met versteviging. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknoopjes. Versterkte duimstokzak. Verstelbare kniebeschermerzakken van polyester. Eenvoudige individuele hoogteverstelling van de kniebeschermerzakken. Reflectoren op de pijpen. Gecertificeerd samen met kniebeschermer type large volgens EN 14404-3.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 76/54 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,76 excl. BTW
/ stuk
€ 63,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen