MASCOT WERKBROEK KNZ ACCELERATE 21879-330 ZWART MT 90C52
21879-330 Broek met kniebeschermerzakken Lange maat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:21879-330-09 90C52
Rubix:A0616167
Fabrikant:21879-330-09 90C52
EAN:5711074912186

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK KNZ ACCELERATE 21879-330 ZWART MT 90C52
• Het product is bestand tegen industrieel wassen.
• Licht materiaal.
• Verstelbare kniebeschermerzakken, zodat kniebeschermers optimaal op de knie geplaatst kunnen worden.
• Standaard verkrijgbaar in drie verschillende beenlengtes, zodat u de beste pasvorm en optimale plaatsing van details kunt kiezen.
• Licht materiaal.
• Verstelbare kniebeschermerzakken, zodat kniebeschermers optimaal op de knie geplaatst kunnen worden.
• Standaard verkrijgbaar in drie verschillende beenlengtes, zodat u de beste pasvorm en optimale plaatsing van details kunt kiezen.
Sterke punten
Licht materiaal. Dubbel- en drievoudig gestikte naden op het been. Ergonomisch gevormde broekspijp. Riemlussen. Voorzien voor holsterzakken 19450-126, die met knopen worden bevestigd. Verborgen drukknopsluiting. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versteviging. Dijbeenzak met telefoonvak en klep met verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Verstelbare polyester kniebeschermerzakken. Eenvoudige individuele verstelling van de hoogte van de kniebeschermerzakken. Reflectoren op de pijpen. Samen met kniebeschermer type large gecertificeerd volgens EN 14404-3.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 90/52 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,28 excl. BTW
/ stuk
€ 68,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
90/52