STAHLWILLE LANGE RINGSLEUTEL 23 - 17 X 19
23-serie dubbelzijdige ringsleutels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41071719
Rubix:10122832
EAN:4018754021765



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE LANGE RINGSLEUTEL 23 - 17 X 19
Licht doorgezet, DIN 897/ISO 10104 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x27x258 mm |
| Logistiek gewicht | 162 g |
| Opening | 17x19 |
| Lengte | 250 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,69 excl. BTW
/ stuk
€ 22,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen