FAG 23188 BEA/XL/MB1/H40 TONLAGER TWEERIJIG

231..-BEA-XL-MB1-H40

Zie technische informatie
Referenties
FAG:23188-BEA-XL-MB1-H40
Rubix:A0692750
Fabrikant:0863259220000
EAN:4054369308488
FAG 23188 BEA/XL/MB1/H40 TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter440 mm
Buitendiameter720 mm
Breedte226 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 23188 BEA/XL/MB1/H40 TONLAGER TWEERIJIG


Sferisch rollager 231..-BEA-XL-MB1-H40, symmetrisch 2 buitenribben met ribwasher

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter440 mm
Buitendiameter720 mm
Breedte226 mm
Type lagerspelingcn
Kokermessing
Afdichtingopen
Gewicht361 kg
Referentietoerental430 rpm
Grenstoerental820 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10200000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6200000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34.708,66 excl. BTW
/ stuk
41.997,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen