Referenties
FAG:24034-BE-XL-2VSR
Rubix:03038884
Fabrikant:0755836230000
EAN:4054371101190

Productdetails : FAG 24034 BE/2VSR TONLAGER TWEERIJIG
Afgesloten bol-rollager 240..-BE-2VSR, afdichtingen aan beide zijden, voor continue gietmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Gewicht | 16,9 kg |
| Referentietoerental | 1540 rpm |
| Grenstoerental | 600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1480000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 940000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.441,78 excl. BTW
/ stuk
€ 2.954,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
