Referenties
Facom:248.6
Rubix:10107281
EAN:3148511593103



Productdetails : FACOM DOORSLAG LANG 248.6
De serie 248 doorslagen uit één stuk van FACOM beantwoorden aan de behoeften van mechanisch onderhoud en assemblage door een efficiënte krachtoverdracht te garanderen. De robuuste constructie en de verzinkte afwerking maken deze doorslagen tot een betrouwbare keuze voor intensief professioneel gebruik.
Kenmerken:
De doorslagen van de serie 248 van FACOM zijn ontworpen om pennen uit te drijven zonder de omliggende metalen onderdelen te beschadigen. Ze zijn volledig uit één stuk vervaardigd, wat zorgt voor een homogene constructie en het risico op breuk bij hoge belasting beperkt. De harding tot 53–55 HRC biedt een ideaal evenwicht tussen sterkte en elasticiteit, waardoor schokken gecontroleerd worden geabsorbeerd. De verzinkte afwerking beschermt het staal tegen corrosie en vereenvoudigt het onderhoud. Het assortiment omvat verschillende puntdiameters, waardoor elke pen nauwkeurig en aangepast aan de toepassing kan worden verwijderd.
Specificaties:
• Puntdiameter: 1,9 mm tot 9,9 mm
• Totale lengte: 150 mm
• Effectieve lengte: 50 mm (30 mm voor model 248.2 en 40 mm voor model 248.3)
• Rockwell-hardheid: 53 tot 55 HRC
• Afwerking: verzinkt
• Gewicht: 45 tot 120 g, afhankelijk van de maat
• Constructie: uit één stuk, gehard staal
• Garantie: levenslang omruilen
Normen:
De doorslagen uit één stuk van de serie 248 van FACOM voldoen aan ASME B107.410, DIN 6450 en NF E 71-211, wat de productie volgens de geldende kwaliteits- en veiligheidseisen voor professioneel slaggereedschap garandeert.
Kenmerken:
De doorslagen van de serie 248 van FACOM zijn ontworpen om pennen uit te drijven zonder de omliggende metalen onderdelen te beschadigen. Ze zijn volledig uit één stuk vervaardigd, wat zorgt voor een homogene constructie en het risico op breuk bij hoge belasting beperkt. De harding tot 53–55 HRC biedt een ideaal evenwicht tussen sterkte en elasticiteit, waardoor schokken gecontroleerd worden geabsorbeerd. De verzinkte afwerking beschermt het staal tegen corrosie en vereenvoudigt het onderhoud. Het assortiment omvat verschillende puntdiameters, waardoor elke pen nauwkeurig en aangepast aan de toepassing kan worden verwijderd.
Specificaties:
• Puntdiameter: 1,9 mm tot 9,9 mm
• Totale lengte: 150 mm
• Effectieve lengte: 50 mm (30 mm voor model 248.2 en 40 mm voor model 248.3)
• Rockwell-hardheid: 53 tot 55 HRC
• Afwerking: verzinkt
• Gewicht: 45 tot 120 g, afhankelijk van de maat
• Constructie: uit één stuk, gehard staal
• Garantie: levenslang omruilen
Normen:
De doorslagen uit één stuk van de serie 248 van FACOM voldoen aan ASME B107.410, DIN 6450 en NF E 71-211, wat de productie volgens de geldende kwaliteits- en veiligheidseisen voor professioneel slaggereedschap garandeert.
Sterke punten
• Bescherming tegen corrosie dankzij verzinkte afwerking
• Lange levensduur door homogene harding
• Hoge precisie door ruime keuze aan puntdiameters
• Eenvoudige en veilige vervanging dankzij de levenslange garantie van FACOM
• Lange levensduur door homogene harding
• Hoge precisie door ruime keuze aan puntdiameters
• Eenvoudige en veilige vervanging dankzij de levenslange garantie van FACOM
Toepassingen
Deze slagwerktuigen worden gebruikt in uiteenlopende industriële en technische omgevingen waar nauwkeurige demontage essentieel is. Ze maken het gecontroleerd verwijderen van pennen mogelijk zonder beschadiging van aangrenzende onderdelen. Ze zijn geschikt voor:
• mechanische onderhoudswerkplaatsen;
• assemblageposten;
• reparatiediensten;
• interventies aan productie-installaties.
• mechanische onderhoudswerkplaatsen;
• assemblageposten;
• reparatiediensten;
• interventies aan productie-installaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x10x10 mm |
| Gewicht verpakking | 69 g |
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Handvat | zonder |
| Gewicht | 70 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,71 excl. BTW
/ stuk
€ 10,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden