MASCOT BERMUDA 25149-230 DONKERMARINE MT C66
25149-230-010 Shorts
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:25149-230-010 C66
Rubix:A0732041
Fabrikant:25149-230-010 C66
EAN:5715411159623

Documenten
Productdetails : MASCOT BERMUDA 25149-230 DONKERMARINE MT C66
- Veel inzetstukken van elastisch materiaal die zorgen voor een unieke bewegingsvrijheid.
- Lichte kwaliteit met veel katoen, wat de broek ideaal maakt voor werken in een warmer klimaat.
- Voeg je favoriete spijkerzakken toe met het Click Pocket System.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 66 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
| Gewicht | 205 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,64 excl. BTW
/ stuk
€ 91,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
66
