FACOM KOUDBEITEL GEPROFILEERD 262A.25
262A - Geprofileerde koudbeitels, ronde kop
Zie technische informatieReferenties
Facom:262A.25
Rubix:10101879
EAN:3148516623898

Productdetails : FACOM KOUDBEITEL GEPROFILEERD 262A.25
De Facom geprofileerde koudbeitels met ronde kop van de 262A serie zijn gesmeed en voorzien van een geharde snede voor zuivere en duurzame snijbewerkingen in metaal. Ze zijn verkrijgbaar in vier lengtes.
Kenmerken:
De koudbeitels van de 262A serie zijn gesmeed, wat zorgt voor een hoge mechanische sterkte over de volledige lengte van het gereedschap. De afgeronde zijden zorgen voor een stabiele grip en beperken ongemak bij herhaald slaan. De cilindrische kop verdeelt de slagkracht gelijkmatig, vermindert het risico op splijten en maakt een gecontroleerde voortgang van de snede mogelijk. Het snijvlak is geslepen onder een hoek van 60°, een geometrie die geschikt is voor nauwkeurige snijbewerkingen in gangbare metalen. De gepolijst verchroomde afwerking beschermt het oppervlak tegen corrosie en vergemakkelijkt het onderhoud van het gereedschap. De serie is verkrijgbaar in vier lengtes: 150, 180, 200 en 250 mm.
Specificaties:
• Totale lengte: 150, 180, 200 of 250 mm, afhankelijk van de referentie.
• Bladbreedte: 21, 24, 26 of 29 mm, afhankelijk van de referentie.
• Diameter van de kop: 16 mm (262A.15), 18 mm (262A.18 en 262A.20), 21 mm (262A.25).
• Gewicht: van 170 tot 500 g, afhankelijk van de referentie.
• Hardheid van het snijvlak: 57 tot 59 HRC.
• Snijhoek: 60°.
• Vorm van de schacht: geprofileerd, met afgeronde randen.
• Vorm van de kop: cilindrisch.
• Afwerking: gepolijst verchroomd.
• Meegeleverde accessoires: geen (zonder handgreep of beschermkraag).
Kenmerken:
De koudbeitels van de 262A serie zijn gesmeed, wat zorgt voor een hoge mechanische sterkte over de volledige lengte van het gereedschap. De afgeronde zijden zorgen voor een stabiele grip en beperken ongemak bij herhaald slaan. De cilindrische kop verdeelt de slagkracht gelijkmatig, vermindert het risico op splijten en maakt een gecontroleerde voortgang van de snede mogelijk. Het snijvlak is geslepen onder een hoek van 60°, een geometrie die geschikt is voor nauwkeurige snijbewerkingen in gangbare metalen. De gepolijst verchroomde afwerking beschermt het oppervlak tegen corrosie en vergemakkelijkt het onderhoud van het gereedschap. De serie is verkrijgbaar in vier lengtes: 150, 180, 200 en 250 mm.
Specificaties:
• Totale lengte: 150, 180, 200 of 250 mm, afhankelijk van de referentie.
• Bladbreedte: 21, 24, 26 of 29 mm, afhankelijk van de referentie.
• Diameter van de kop: 16 mm (262A.15), 18 mm (262A.18 en 262A.20), 21 mm (262A.25).
• Gewicht: van 170 tot 500 g, afhankelijk van de referentie.
• Hardheid van het snijvlak: 57 tot 59 HRC.
• Snijhoek: 60°.
• Vorm van de schacht: geprofileerd, met afgeronde randen.
• Vorm van de kop: cilindrisch.
• Afwerking: gepolijst verchroomd.
• Meegeleverde accessoires: geen (zonder handgreep of beschermkraag).
Sterke punten
• De hardheid van het snijvlak (57–59 HRC) verlengt de levensduur van het gereedschap bij herhaald gebruik op metaal.
• De cilindrische kop concentreert de slagenergie en helpt vervorming of splijten door impact te beperken.
• De geprofileerde schacht met afgeronde zijden zorgt voor een stevige grip, ook met werkhandschoenen.
• De keuze uit vier lengtes maakt het mogelijk het gereedschap af te stemmen op de beschikbare ruimte en de benodigde slagkracht.
• De gepolijst verchroomde afwerking beperkt de hechting van vuil en maakt reiniging na gebruik eenvoudiger.
• De cilindrische kop concentreert de slagenergie en helpt vervorming of splijten door impact te beperken.
• De geprofileerde schacht met afgeronde zijden zorgt voor een stevige grip, ook met werkhandschoenen.
• De keuze uit vier lengtes maakt het mogelijk het gereedschap af te stemmen op de beschikbare ruimte en de benodigde slagkracht.
• De gepolijst verchroomde afwerking beperkt de hechting van vuil en maakt reiniging na gebruik eenvoudiger.
Toepassingen
De Facom 262A geprofileerde koudbeitels worden voornamelijk gebruikt voor snij-, inkepings- en vrijmaakwerkzaamheden op metalen onderdelen. Ze worden ingezet in industrieel onderhoud voor het doorsnijden van vastzittende bouten, het uitdrijven van pennen of het voorbereiden van oppervlakken vóór laswerk. Dit product wordt ook toegepast in werkplaatsen voor plaatbewerking, metaalconstructie en slotenmakerswerk. Deze serie is geschikt voor werkzaamheden aan productielijnen, met name voor de demontage van onderdelen die door corrosie met elkaar verbonden zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 563 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 250x29x20 mm |
| Gewicht verpakking | 567 g |
| Lengte | 260 mm |
| Breedte | 260 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Type | 885 |
| Handvat | zonder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,33 excl. BTW
/ stuk
€ 24,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen