MILWAUKEE DOP 3/8 12 KANTS - LANG 13MM 4932498817
3/8″ aansluiting metrische diepe 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498817
Rubix:A0877943
Fabrikant:4932498817
EAN:4058546526863



Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 12 KANTS - LANG 13MM 4932498817
3/8″ aansluiting metrische diepe 12-kant dop – 13 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8″ aansluiting '' |
| Diameter | 13 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 255 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,00 excl. BTW
/ stuk
€ 14,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
