EXPERT KOFFER MET 12-KANTDOPPEN 3/8" METRISCH 22 ST. E031805

3/8" dubbel-hex metrisch doppendoos - 22 stuks

Zie technische informatie

Referenties

Expert:E031805
Rubix:A0604104
EAN:3258950318059
EXPERT KOFFER MET 12-KANTDOPPEN 3/8" METRISCH 22 ST. E031805

Technische samenvatting

Aantal elementen22
Aansluiting3/8 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : EXPERT KOFFER MET 12-KANTDOPPEN 3/8" METRISCH 22 ST. E031805


- 3/8" dubbel-hex doppen: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.
- 1x 3/8" ratel parkeerpal.
- 2x ½" verlengsnoeren: 75 - 125 mm.
- 1x 3/8" inbus ¼" eindhouder
- 1x 3/8" kruiskoppeling.
- Geleverd in compatibele rolkast.

kenmerken:
EAN: 3258950318059
Afmetingen: L 275 x D 186 x H 80 mm
Verpakking: 1
Aantal: 22
Volume: 22
Vierkant ["]: 3/8"
[Kg]: 1,5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen22
Aansluiting3/8 ''
Aangepaste tariefcode82042000
€ 61,94 excl. BTW
/ stuk
€ 74,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen