GEDORE 3-C SCHROEVENDRAAIER PZ 1-300 2160 PZ 1-300
3-C schroevendraaier PoziDriv - 2160
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2160 PZ 1-300
Rubix:A0926827
Fabrikant:2824086
EAN:4010886938089

Productdetails : GEDORE 3-C SCHROEVENDRAAIER PZ 1-300 2160 PZ 1-300
• uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PZ
• 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
• handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
• vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
• einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
• maat 3 en 4 met aandrijfzeskant op de kling
• kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
• * niet genormeerd
3-C schroevendraaier PZ 1, 300 mm uitvoering volgens DIN ISO 8764, punt vlgs. DIN ISO 8764-1 PZ 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging einde van de greep met markering van het aandrijvingstype maat 3 en 4 met aandrijfzeskant op de kling kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Afdruk | pozidriv |
| Grootte afdruk | 1 |
| Blad lengte | 300 mm |
| Lengte | 400 mm |
| Afwerking | gehard |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,09 excl. BTW
/ stuk
€ 11,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
