FACOM MODULE MET 3 TANGEN ISOLATIE 1000V MOD.VEA0 (SET=3ST)
3-delige tangenset
Zie technische informatieReferenties
Facom:MOD.VEA0
Rubix:10101016
EAN:3662424099700

Productdetails : FACOM MODULE MET 3 TANGEN ISOLATIE 1000V MOD.VEA0 (SET=3ST)
De FACOM 1000 V geïsoleerde 3-delige tangenset is ontworpen voor elektrische werkzaamheden aan installaties onder spanning of in de nabijheid van elektrische spanningsbronnen. Deze tangen waarborgen de veiligheid van de gebruiker tijdens interventies dankzij het ontwerp dat voldoet aan de geldende isolatienormen.
Kenmerken:
De set omvat een vergrendelbare waterpomptang, een zijkniptang en een striptang, alle 1000 V geïsoleerd. De bi-materiaal handgrepen zorgen voor een veilige en comfortabele grip en zijn bestand tegen chemische invloeden. De waterpomptang biedt een maximale opening van 44 mm met parallelle bekken, wat geschikt is voor het vastpakken van verschillende soorten buizen, koppelingen of bevestigingen met uiteenlopende afmetingen. De striptang is uitgerust met een geribbelde stelschroef met contramoer en een metalen terugstelveer (waar van toepassing) en is geschikt voor massieve en meeraderige draden. De zijkniptang is ontworpen om nauwkeurige sneden uit te voeren in beperkte ruimtes.
Specificaties:
• Isolatiespanning: 1000 V
• Individuele test: 10 000 V gedurende 10 s
• Handgrepen: bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen, met terugstelveer (waar van toepassing) en bevestigingsring
• Geïsoleerde waterpomptang: 180A.VE – maximale opening 44 mm
• Geïsoleerde striptang: 194A.17VE – voor massieve en meeraderige draden van 0,5 tot 6 mm²
• Geïsoleerde zijkniptang: 391A.16VE – voor harde draden (max. 160 kg/mm²), fijne koperen draden en moderne materialen
Normen:
• EN 60900: Europese norm voor geïsoleerd handgereedschap voor werken onder spanning tot 1000 V
• ISO 5749: norm voor zijkniptangen (afmetingen, knipcapaciteit en mechanische beproevingen)
• ISO 8976: norm voor waterpomptangen (ontwerp, afmetingen en mechanische sterkte van de scharnieren)
Kenmerken:
De set omvat een vergrendelbare waterpomptang, een zijkniptang en een striptang, alle 1000 V geïsoleerd. De bi-materiaal handgrepen zorgen voor een veilige en comfortabele grip en zijn bestand tegen chemische invloeden. De waterpomptang biedt een maximale opening van 44 mm met parallelle bekken, wat geschikt is voor het vastpakken van verschillende soorten buizen, koppelingen of bevestigingen met uiteenlopende afmetingen. De striptang is uitgerust met een geribbelde stelschroef met contramoer en een metalen terugstelveer (waar van toepassing) en is geschikt voor massieve en meeraderige draden. De zijkniptang is ontworpen om nauwkeurige sneden uit te voeren in beperkte ruimtes.
Specificaties:
• Isolatiespanning: 1000 V
• Individuele test: 10 000 V gedurende 10 s
• Handgrepen: bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen, met terugstelveer (waar van toepassing) en bevestigingsring
• Geïsoleerde waterpomptang: 180A.VE – maximale opening 44 mm
• Geïsoleerde striptang: 194A.17VE – voor massieve en meeraderige draden van 0,5 tot 6 mm²
• Geïsoleerde zijkniptang: 391A.16VE – voor harde draden (max. 160 kg/mm²), fijne koperen draden en moderne materialen
Normen:
• EN 60900: Europese norm voor geïsoleerd handgereedschap voor werken onder spanning tot 1000 V
• ISO 5749: norm voor zijkniptangen (afmetingen, knipcapaciteit en mechanische beproevingen)
• ISO 8976: norm voor waterpomptangen (ontwerp, afmetingen en mechanische sterkte van de scharnieren)
Sterke punten
• Gegarandeerde isolatie tot 1000 V voor werkzaamheden aan installaties onder spanning
• Individuele elektrische test voor betrouwbare kwaliteit per gereedschap
• Ergonomische bi-materiaal handgrepen die vermoeidheid beperken en de grip verbeteren
• Terugstelveer (waar van toepassing) voor eenvoudig openen en betere controle
• Warmtebehandelde bekken voor verhoogde slijtvastheid
• Individuele elektrische test voor betrouwbare kwaliteit per gereedschap
• Ergonomische bi-materiaal handgrepen die vermoeidheid beperken en de grip verbeteren
• Terugstelveer (waar van toepassing) voor eenvoudig openen en betere controle
• Warmtebehandelde bekken voor verhoogde slijtvastheid
Toepassingen
Deze tangen zijn geschikt voor professionals in elektrisch onderhoud, industriële installatie en bouw. Ze zijn ideaal voor aansluitwerk, strippen van geleiders en knippen van draden in omgevingen onder spanning of in de nabijheid van elektrische spanningsbronnen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,00 excl. BTW
/ set
€ 102,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden