PFERD WERKPLAATVIJL PLATSPITS PF 1122 300 K2 M/HEFT
300 mm H2 werkplaatsvijlen volgens DIN PF 1122
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PF 1122 300 H2
Rubix:23080999
Fabrikant:11216307
EAN:4007220669440



Productdetails : PFERD WERKPLAATVIJL PLATSPITS PF 1122 300 K2 M/HEFT
Vlakke vijl, puntig, met tang en aan vier zijden geslepen. Vorm B volgens DIN 7261. PFERD produceert werkplaatsvijlen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Ze worden gekenmerkt door een lange levensduur en een uitstekende materiaalafname. Er zijn drie maatvarianten voor verschillende toepassingen beschikbaar. Maat 1: voor grof werk, grove materiaalafname Maat 2: universeel gebruik Maat 3: bewerkings- en afwerkingswerk De werkplaatsvijlen van PFERD zijn verkrijgbaar in industriële verpakking zonder handvat of in PF-verpakking met een ergonomisch vijlhandvat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 300 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 30,0 x 6,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,03 excl. BTW
/ stuk
€ 16,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen