MILWAUKEE PATROONHOUDER 600ML TRANSP. WORSTEN TBV C18/12 PCG
310 ml aluminium worstenbuisvat. Accepteert standaard 310 ml "worststijl" materiaalverpakkingen en 380 ml patronen. Vereist zuigerstang 49520660
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932352843
Rubix:A0652492
EAN:4002395375011


Technische samenvatting
| Type | milwaukee patroonhouder 600ml transp. worsten tbv c18/12 pcg |
|---|
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE PATROONHOUDER 600ML TRANSP. WORSTEN TBV C18/12 PCG
CGUN 600ML TRANS
CGun 600 ml trans P1M
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | milwaukee patroonhouder 600ml transp. worsten tbv c18/12 pcg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,05 excl. BTW
/ stuk
€ 92,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen