ZARGES XLSTEP S GEANODISEERD 1X4 TREDEN H=0,99M - 41224
3210030180 Ladder XLstep S 4 treden Plat hoogte 0,99 m Werkhoogte 3,00 m
Zie technische informatieReferenties
Zarges:41224
Rubix:15130822
Fabrikant:41224
EAN:4003866412242




Productdetails : ZARGES XLSTEP S GEANODISEERD 1X4 TREDEN H=0,99M - 41224
Trap met geklonken treden
Laag gewicht en eenvoudige hantering evenals gunstige prijs/kwaliteitverhouding
bij een rijke uitrusting.
- 80 mm diepe treden voor staan zonder vermoeid te raken.
- Bomen slijtvast geanodiseerd.
- Platform, gemaakt van aluminium extrusieprofiel (300 mm × 250 mm) om veilig
en comfortabel te staan, ook bij langer durende werkzaamheden.
- Ruime aluminium aflegbak voor materiaal en gereedschap.
- Spreidbeveiliging door een hoogwaardige perlonband vanaf 4 treden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 4 |
| Maximale werkhoogte | 3 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 229,91 excl. BTW
/ stuk
€ 278,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen