Kegellager FAG 32208-XL, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 23 mm

322..-XL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:32208-XL
Rubix:03015748
Fabrikant:0877662050000
EAN:4054369247756
FAG 32208 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG 32208 XL KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers 322, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte23 mm
Type lagerspelingcn
Serie322
Kokerstaal
Grenstoerental11200 rpm
Totale breedte lager24,75 mm
Normdin 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r94000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr99000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,28 excl. BTW
/ stuk
46,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden