Kegellager FAG 32224-XL, Buitendiameter: 215 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 58 mm
322..-XL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:32224-A
FAG:32224-XL
Rubix:03015769
Fabrikant:0923900720000
EAN:4054369807226

Documenten
Productdetails : FAG 32224 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 322, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 322 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 3800 rpm |
| Totale breedte lager | 61,5 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 730000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 600000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 744,42 excl. BTW
/ stuk
€ 900,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen