Kegellager FAG 32317-XL, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 60 mm

323..-XL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:32317-XL
Rubix:03015794
Fabrikant:0884781140000
EAN:4064328522244
FAG 32317 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte60 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG 32317 XL KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered rollager 323, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte60 mm
Type lagerspelingcn
Serie323
Kokerstaal
Grenstoerental4750 rpm
Totale breedte lager63,5 mm
Normdin 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r580000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr540000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
487,82 excl. BTW
/ stuk
590,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen