Kegellager Timken 33117-90KA5, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 41 mm
331 serie kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:33117-90KA5
Rubix:03385546
Fabrikant:101752487



Productdetails : TIMKEN 33117 KEGELLAGER EENRIJIG
Paarsgewijs gemonteerd, in tegengestelde richting, om axiale krachten in beide richtingen te weerstaan. De ringen kunnen worden gescheiden voor eenvoudige montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,28 excl. BTW
/ stuk
€ 241,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen