BOSCH SET BOOR/BIT MIXED METAL 2607017726 (SE=35ST)
35d set Boor/Bit Mixed
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2607017726
Rubix:A0748392
Fabrikant:2607017726
EAN:6949509247155



Documenten
Productdetails : BOSCH SET BOOR/BIT MIXED METAL 2607017726 (SE=35ST)
De schroefbits hebben een 1/4 inch zeskantige schacht voor gebruik met drie-klauw-boorhouders en zeskant boor-/schroefmachinehouders. De boren hebben een cilindrische schacht die compatibel is met boorkoppen met drie klauwen.
De schroefbits hebben een 1/4 inch zeskantige schacht voor gebruik met drie-klauw-boorhouders en zeskant boor-/schroefmachinehouders. De boren hebben een cilindrische schacht die compatibel is met boorkoppen met drie klauwen. De Extra Hard en Metal HSS set, 35-delig, bevat alle standaard accessoires die je nodig hebt voor je schroeftoepassingen en het effectief boren in metaal. De schroefbits zijn gemaakt van warmtebehandeld gemodificeerd S2-staal voor hardheid en slijtvastheid. Ze zijn kleurgecodeerd, zodat je gemakkelijker de bit kunt kiezen die je nodig hebt. Met behulp van de duurzame Metal HSS boren in de set kun je in metaal boren. Ze zijn voorzien van een gespleten punt zodat je precies op de juiste plek boort. De set is ondergebracht in een robuuste Pick and Click-cassette waarmee je je eigen gereedschapskist kunt bouwen en je bits overzichtelijk en beschermd kunt opbergen.
Sterke punten
•The Extra Hard and Metal HSS Set, 35 pcs is a comprehensive Pick and Click set for all standard screwdriving tasks and drilling in metal
Colour-coded screwdriver bits are made from heat-treated S2 modified steel for hardness and resistance to wear
Metal HSS Drill Bits are made from high-speed steel for resistance to heat you need to drill in metal
Housed in a robust, plastic Pick and Click case you can use to keep your bits well organised and protected
Colour-coded screwdriver bits are made from heat-treated S2 modified steel for hardness and resistance to wear
Metal HSS Drill Bits are made from high-speed steel for resistance to heat you need to drill in metal
Housed in a robust, plastic Pick and Click case you can use to keep your bits well organised and protected
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 35 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,20 excl. BTW
/ 6 sets
€ 295,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
