3M VEILIGHEIDSBRIL GEEL POLYCARBONAAT 2822
3M™ 2822 Veiligheidsbril polycarbonaat
Zie technische informatieReferenties
3M:2822
Rubix:22540580
Fabrikant:7000032458
EAN:4046719296026




Technische samenvatting
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
|---|---|
| Kleur glazen | amber |
Productdetails : 3M VEILIGHEIDSBRIL GEEL POLYCARBONAAT 2822
Lens van optische klasse 1, geschikt voor langdurig gebruik..
Polycarbonaat lens biedt goede schokbestendigheid.
Zeer licht.
Door scharnieren bij de slapen kan de gebruiker de lenshoek afstellen.
Zachte, flexibele slapen voor beter comfort.
Zwarte montuur met oranje lens.
Combineert goed met ademhalingsbeschermingen uit de 3M™ Aura™ 9300 Serie.
Polycarbonaat lens biedt goede schokbestendigheid.
Zeer licht.
Door scharnieren bij de slapen kan de gebruiker de lenshoek afstellen.
Zachte, flexibele slapen voor beter comfort.
Zwarte montuur met oranje lens.
Combineert goed met ademhalingsbeschermingen uit de 3M™ Aura™ 9300 Serie.
Sterke punten
Lens van optische klasse 1, geschikt voor langdurig gebruik. Polycarbonaat lens biedt goede schokbestendigheid Zeer licht Door scharnieren bij de slapen kan de gebruiker de lenshoek afstellen Zachte, flexibele slapen voor beter comfort Zwarte montuur met oranje lens
Toepassingen
De 3M™ veiligheidsbrillen 2822 zijn zeer licht, dun, hebben een modern design en bieden een uitstekende dekking en zichtveld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 88 g |
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Kleur glazen | amber |
| Kleur | zwart |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- 3m:SF503SGAFBLK
- rubix:A0105054
- fabrikant:SF503SGAFBLK
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 13,53 excl. BTW/ stuk