3M TAPE TIN PLATED 1345 MC9 25MMX16,5M
3M™ Afschermingstape van vertind koper met reliëf 1345
Zie technische informatieReferenties
3M:N85599
Rubix:A0192042
Fabrikant:7100116871

Productdetails : 3M TAPE TIN PLATED 1345 MC9 25MMX16,5M
3M™ EMI-afschermingstape 1345 heeft een zeer zachte koperfolierug met reliëf en een drukgevoelige acrylaatlijm die een stevige hechting garandeert. De vertinde coating aan beide zijden van de folierug van de tape biedt uitstekende soldeerbaarheid en is bestand tegen oxidatie en corrosie. De koperfolierug van de tape biedt uitstekende bestendigheid tegen oxidatie en verkleuring. Het contact tussen de rug en de ondergrond van de toepassing komt tot stand wanneer de reliëfranden van de rug door de lijmlaag snijden. De tape is bestand tegen temperaturen van -40 tot 130 °C (-40 tot 266 °F). Deze vlamvertragende tape is ontwikkeld voor de aarding en EMI-afscherming in apparatuur, componenten en afgeschermde ruimtes. UL-geregistreerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
3M™ EMI-afschermingstape van vertind koper met reliëf 1345 is een EMI-afschermingstape met een acrylaatlijm. Deze vlamvertragende tape is ontwikkeld voor toepassingen waarin een uitstekende elektrische geleiding van de ondergrond via de lijm naar de rug vereist is. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.
Sterke punten
De koperfolierug met reliëf is bestand tegen verkleuring en oxidatie;Biedt een stabiele contactweerstand en goede afschermingseffectiviteit;De rug met reliëf snijdt door de lijmlaag om contact tussen de rug en de toepassingsondergrond tot stand te brengen;Vlamvertragend en geschikt voor de aarding en EMI-afscherming in apparatuur, componenten en afgeschermde ruimtes;Bestand tegen temperaturen van -40 tot 130 °C (-40 to 266 °F);Biedt uitstekende soldeerbaarheid dankzij de vertinde coating;Geclassificeerd voor 600V-toepassingen;UL-geregistreerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Toepassingen
Shielding of cables and connectors
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 9 |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 165 m |
| Materiaal | koper |
| Dikte | 0,1016 mm |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.230,84 excl. BTW
/ 9 rollen
€ 1.489,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen