3M OVERALL DISPOSABLE 4515B BLAUW MT XXL
3M™ Beschermende overall, 4515-W-S
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000089622
Rubix:22060008
Fabrikant:7000089622
EAN:4046719400584

Documenten
Productdetails : 3M OVERALL DISPOSABLE 4515B BLAUW MT XXL
De 3M™ 4515 beschermende overall is een wegwerpoverall van type 5/6 in SMS-weefsel, ontworpen om blootstelling aan gevaarlijke stofdeeltjes en lichte vloeistofspatten te beperken. Dit product is geschikt voor dagelijks gebruik bij onderhoud, inspectie en sitevoorbereiding en combineert bescherming met ademend comfort.
Kenmerken:
De 4515 wegwerpoverall is vervaardigd uit een ademend, niet-geweven SMS-materiaal dat de afvoer van lichaamswarmte en -vocht bevordert en zo het draagcomfort tijdens werkzaamheden verhoogt. De capuchon met 2 panelen biedt een effectieve bedekking van hoofd en nek, terwijl de tweewegritssluiting met stormflap het risico op binnendringen van verontreinigingen beperkt. Elastieken aan de rug, polsen en enkels zorgen voor een stabiele pasvorm en minimaliseren huidblootstelling. Het soepele maar robuuste SMS-materiaal is bestand tegen gangbare slijtage en behoudt tegelijkertijd een goede bewegingsvrijheid. Deze overall is geschikt voor taken met gevaarlijke stofdeeltjes, waaronder asbestvezels, en voor lichte vloeistofspatten. Dit beschermende kledingstuk biedt ook bescherming tegen radioactieve deeltjes.
Specificaties:
• Merk: 3M
• Serie: 4515
• Kleur: blauw
• Type overall: integraal, capuchon met 2 panelen
• Sluiting: tweewegrits met stormflap
• Pasvorm: elastiek aan rug, polsen, taille en enkels
• Materiaal: SMS (Spunbond + Meltblown + Spunbond) van polypropyleen, non-woven
• Materiaalgewicht: 50 g/m²
• Samenstelling onderdelen: metaal, nylon en polyesterband (rits), neopreenrubber (elastieken), polyester en katoen (naaigaren)
• Naadafwerking: genaaide naden
• Meerdere maten beschikbaar
• Opslagcondities: in originele verpakking, droog, beschermd tegen zonlicht en warmtebronnen; contact met oplosmiddel- of benzinedampen vermijden
• Opslagtemperatuur en -vochtigheid: –20 tot 25 °C; relatieve vochtigheid ≤ 80%
• Verwachte houdbaarheid (bij correcte opslag): 3 jaar vanaf productiedatum
• Gebruik: eenmalig gebruik; niet wassen, niet hergebruiken, niet chemisch reinigen, niet strijken, niet in de droogtrommel; ontvlambaar product—uit de buurt houden van vonken en open vuur
Normen:
• CE-certificering, categorie III, volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM
• EN 1073-2:2002 (radioactieve deeltjes, klasse 1): beperkt de penetratie van vaste radioactieve deeltjes; biedt geen bescherming tegen straling
• EN ISO 13982-1:2004, Type 5: beperkte bescherming tegen in de lucht zwevende vaste deeltjes
• EN 13034:2005+A1:2009, Type 6: beperkte bescherming tegen spatten van vloeibare chemicaliën
• EN ISO 13688: algemene eisen voor beschermende kleding (ergonomie, onschadelijkheid, markering en fabrikantinformatie)
Kenmerken:
De 4515 wegwerpoverall is vervaardigd uit een ademend, niet-geweven SMS-materiaal dat de afvoer van lichaamswarmte en -vocht bevordert en zo het draagcomfort tijdens werkzaamheden verhoogt. De capuchon met 2 panelen biedt een effectieve bedekking van hoofd en nek, terwijl de tweewegritssluiting met stormflap het risico op binnendringen van verontreinigingen beperkt. Elastieken aan de rug, polsen en enkels zorgen voor een stabiele pasvorm en minimaliseren huidblootstelling. Het soepele maar robuuste SMS-materiaal is bestand tegen gangbare slijtage en behoudt tegelijkertijd een goede bewegingsvrijheid. Deze overall is geschikt voor taken met gevaarlijke stofdeeltjes, waaronder asbestvezels, en voor lichte vloeistofspatten. Dit beschermende kledingstuk biedt ook bescherming tegen radioactieve deeltjes.
Specificaties:
• Merk: 3M
• Serie: 4515
• Kleur: blauw
• Type overall: integraal, capuchon met 2 panelen
• Sluiting: tweewegrits met stormflap
• Pasvorm: elastiek aan rug, polsen, taille en enkels
• Materiaal: SMS (Spunbond + Meltblown + Spunbond) van polypropyleen, non-woven
• Materiaalgewicht: 50 g/m²
• Samenstelling onderdelen: metaal, nylon en polyesterband (rits), neopreenrubber (elastieken), polyester en katoen (naaigaren)
• Naadafwerking: genaaide naden
• Meerdere maten beschikbaar
• Opslagcondities: in originele verpakking, droog, beschermd tegen zonlicht en warmtebronnen; contact met oplosmiddel- of benzinedampen vermijden
• Opslagtemperatuur en -vochtigheid: –20 tot 25 °C; relatieve vochtigheid ≤ 80%
• Verwachte houdbaarheid (bij correcte opslag): 3 jaar vanaf productiedatum
• Gebruik: eenmalig gebruik; niet wassen, niet hergebruiken, niet chemisch reinigen, niet strijken, niet in de droogtrommel; ontvlambaar product—uit de buurt houden van vonken en open vuur
Normen:
• CE-certificering, categorie III, volgens Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM
• EN 1073-2:2002 (radioactieve deeltjes, klasse 1): beperkt de penetratie van vaste radioactieve deeltjes; biedt geen bescherming tegen straling
• EN ISO 13982-1:2004, Type 5: beperkte bescherming tegen in de lucht zwevende vaste deeltjes
• EN 13034:2005+A1:2009, Type 6: beperkte bescherming tegen spatten van vloeibare chemicaliën
• EN ISO 13688: algemene eisen voor beschermende kleding (ergonomie, onschadelijkheid, markering en fabrikantinformatie)
Sterke punten
• Vermindert thermische belasting dankzij het ademende SMS-materiaal
• Beperkt binnendringen van deeltjes door 2-paneels kap, stormflap en elastische afsluitingen
• Bevordert mobiliteit en vingergevoeligheid door soepel materiaal en bewegingsgerichte snit
• Vereenvoudigt aan- en uittrekken dankzij de tweerichtingsrits
• Beperkt binnendringen van deeltjes door 2-paneels kap, stormflap en elastische afsluitingen
• Bevordert mobiliteit en vingergevoeligheid door soepel materiaal en bewegingsgerichte snit
• Vereenvoudigt aan- en uittrekken dankzij de tweerichtingsrits
Toepassingen
Deze 3M™ 4515 beschermende wegwerpoverall wordt ingezet bij werkzaamheden met gevaarlijke stofdeeltjes of vezels, onder meer bij asbestinspectie en -isolatie, industriële reiniging en werkplaatsonderhoud, machine- en voertuigonderhoud en sitevoorbereiding. Daarnaast is hij geschikt voor algemene productie, de voedingsverwerkingsindustrie, mijnbouw, poederhandling, metaalpolijsten, isolatiewerkzaamheden en bepaalde verfspuittoepassingen, mits de gebruikte producten compatibel zijn met het materiaal van de kleding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 322,65 g |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | niet-geweven stof |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | sms-gebaseerd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,55 excl. BTW
/ stuk
€ 7,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden